「配管支持」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。
用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。
寸法C(mm)45
寸法W(mm)25
適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)
1パック(10個)
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。
材質ユニクロメッキ
長穴(mm)12x26
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具
適合ねじW3/8
仕様ドレン配管用
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
サイズ【吊りボルトD】W3/8
板厚(mm)1.6
板幅(mm)30
締付BN6×25mm
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質ドブメッキ
板厚t(mm)4.5
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質ユニクロメッキ
板厚t(mm)4.5
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。
材質SUS304
長穴(mm)12x26
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質ユニクロメッキ
寸法L(mm)1800
寸法E(mm)10
寸法P(mm)50
寸法(高さH×幅W)(mm)50×50
長穴(mm)13x40
板厚t(mm)4.5
1本
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
用途SCアングル用接続金具です。
材質ドブメッキ
長穴(mm)12x26
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質SUS304
板厚t(mm)4
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質SUS304
寸法L(mm)1800
寸法E(mm)10
寸法P(mm)50
寸法(高さH×幅W)(mm)50×50
長穴(mm)13x40
板厚t(mm)4
1本
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。
材質ドブメッキ
寸法L(mm)1800
寸法E(mm)10
寸法P(mm)50
寸法(高さH×幅W)(mm)50×50
長穴(mm)13x40
板厚t(mm)4.5
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。
材質三価クロメート
適合吊りボルトW3/8
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)-110~+100
国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
寸法L(mm)200
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質ユニクロメッキ
適合ねじW3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質ドブメッキ
適合ねじW3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質ユニクロメッキ
適合ねじW3/8
締付ボルトW3/8x50L
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。
材質ステンレス
適合ねじW3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
色黒
寸法L(mm)200
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。
材質ステンレス
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。
材質ユニクロメッキ
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。
材質ドブメッキ
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
材質ユニクロメッキ
ゴム厚(mm)10
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
材質SUS304
ゴム厚(mm)10
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
材質ユニクロメッキ
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
材質ユニクロメッキ
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他【締付BN】8×30mm
材質ステンレス
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)ユニクロ
寸法L(mm)50
連続使用温度(℃)-110~+100
寸法DW3/8
締付BNW5/16
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。
材質【本体・キャップ】ポリエチレン
幅(mm)50
適合ねじW3/8
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。
適合【面ガード】MGF110
材質三価クロメート
板厚(mm)1.2
板幅(mm)25
関連キーワード