「鋼板 3.2mm」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質ユニクロメッキ
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具
材質ユニクロメッキ
寸法D(mm)9
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3.2
板幅(mm)16
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。
材質ドブメッキ
幅W(mm)40
長穴(mm)11×40
板厚t(mm)3.2
適合ボルトM8、M10、W3/8
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。
材質ドブメッキ
長さL(mm)2100
穴の有無クギ穴:無し
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
関連キーワード