標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。
材質ドブメッキ
幅W(mm)40
長穴(mm)11×40
板厚t(mm)3.2
適合ボルトM8、M10、W3/8
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。
材質ドブメッキ
幅W(mm)50
長穴(mm)13×40
板厚t(mm)4.5
適合ボルトM12、W1/2
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。
材質SUS304
幅W(mm)40
長穴(mm)11×40
板厚t(mm)3
適合ボルトM8、M10、W3/8
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。
材質SUS304
幅W(mm)50
長穴(mm)13×40
板厚t(mm)4
適合ボルトM12、W1/2
関連キーワード