19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭和コーポレーションステンレス組式立バンド
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具 材質SUS304
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式立バンド
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具 材質ユニクロメッキ 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×22
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション組式立バンド
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具 材質ユニクロメッキ
1個
90 税込99
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス蝶番式立バンド
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具 材質SUS304 寸法P(mm)20 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×22
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式SS立バンド
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 材質(絶縁体)軟質塩ビ 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×20(mm)
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ組式立バンド
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具 材質ドブメッキ 寸法P(mm)20
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式防振立バンド(10t)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC-ELフラット立バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド 材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーション蝶番式PC立バンド
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×22
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション提灯式CUデップ立バンド
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド 材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ 寸法P(mm)20 バンド厚さ(mm)0.6 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス蝶番式SS立バンド
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド 材質SUS304 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 材質(絶縁体)軟質塩ビ 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×20(mm)
1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスSC-ELフラット立バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド 材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 寸法C(mm)47 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ ボルト径dW3/8 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.6
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド 材質SUS304 寸法C(mm)45 寸法P(mm)20 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション組式KPN立バンド
2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具 材質ユニクロメッキ
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス蝶番式PC立バンド
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド 材質SUS304 寸法P(mm)20 板厚t(mm)2 板幅(mm)25 締付BN6×22
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションスーパーS防振レベルバンド
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具 材質ユニクロメッキ 寸法L(mm)190 寸法P1(mm)120 寸法P2(mm)170 ボルト径dW3/8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)32 寸法t1(mm)2 寸法t2(mm)2.6 適合サイズ(A)65~80
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーション提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド 材質ユニクロメッキ 寸法C(mm)57 寸法P(mm)24 板厚t(mm)2 板幅(mm)32 締付BN8×28
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス提灯式VP立バンド
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド 材質SUS304 寸法C(mm)57 寸法P(mm)24 板厚t(mm)2 板幅(mm)32 締付BN8×28
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • g10sb1