「sus 25a 配管」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド
材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)25
板幅(mm)25
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド
材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
バンド厚さ(mm)0.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
SUS430製となります。
用途配管貫通部の化粧プレートです。
材質SUS430
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質SUS304
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド
材質SUS304
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド
材質SUS304
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質SUS304
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
材質(絶縁体)軟質塩ビ
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×20(mm)
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
材質SUS304
ゴム厚(mm)10
関連キーワード