「t 配管」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法P(mm)53
板厚t(mm)2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具
材質ユニクロメッキ
寸法d(mm)4.5
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法P(mm)53
板厚t(mm)2
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)2.0
適合ねじW3/8
材質/処理鋼製/三価クロメート
許容静荷重20kgf
仕様被覆銅管用(面ガード無)
仕様ドレン配管用
適合ねじW3/8
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具
適合ねじW3/8
仕様ドレン配管用
寸法W(mm)25
寸法t1(mm)0.8
許容静荷重20kgf
材質/処理鋼製/三価クロメート
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ユニクロメッキ
板厚t(mm)1.6
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質SUS304
寸法E(mm)60
寸法P(mm)40
長穴(mm)9×16
板厚t(mm)1.5
板幅(mm)25
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質SUS304
板厚t(mm)1.5
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ユニクロメッキ
寸法E(mm)60
寸法P(mm)40
長穴(mm)9×16
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足
材質ドブメッキ
板厚t(mm)1.6
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質SUS304
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
寸法d(mm)4.5
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)1.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)23
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~18
板厚t(mm)2
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】3/8(M10)
適合フランジ厚(mm)1~25
板厚t(mm)3
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。
材質三価クロメート
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2.3
板幅(mm)25
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具
材質ステンレス
長さ(m)30
寸法D1(mm)11
寸法D2(mm)4
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)25
板厚t(mm)0.5
板幅(mm)23
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途水栓柱を固定する金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~23
板厚t(mm)2.3
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2.3
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質SUS304
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)23
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~18
板厚t(mm)2
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
寸法L(mm)155
寸法P1(mm)85
寸法P2(mm)135
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
適合サイズ(A)32~50
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド
材質SUS304
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質ユニクロメッキ
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
ボルトM8、M10、W5/16、W3/8
板厚t(mm)3.2
関連キーワード
1
2
3
4
次へ