Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ユニクロメッキ
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ユニクロメッキ
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ドブメッキ
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質SUS304
有色クロメート仕上げとなります。
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質有色クロメート仕上
ボルト径dW3/8
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具
材質SUS304
ボルト径dW3/8
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。
材質ドブメッキ
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uボルト
連続使用温度(℃)-110~+100
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具
材質ユニクロメッキ
寸法D(mm)9
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3.2
板幅(mm)16
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具
材質SUS304
寸法D(mm)9
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3.2
板幅(mm)16
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
寸法D(mm)38
寸法P(mm)20
ボルト径dW3/8
長穴(mm)8.5×13
板厚t(mm)3
板幅(mm)17
W3/8用です。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質ユニクロメッキ
寸法d(mm)4
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])78.4
可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~23
板厚t(mm)2.3
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~23
板厚t(mm)2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])78.4
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)23
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~18
板厚t(mm)2
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法P(mm)53
板厚t(mm)2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具
材質ユニクロメッキ
寸法d(mm)4.5
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法P(mm)53
板厚t(mm)2
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)23
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~18
板厚t(mm)2
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥599
税込¥659
欠品中
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2.3
BCBを複合傾斜に使用できるようにしました。振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)3
寸法t2(mm)2.3
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20
寸法A(mm)35
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~25
寸法t1(mm)2.5
寸法t2(mm)2
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質SUS304
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ドブメッキ
寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15
寸法A(mm)23
ボルト【吊りボルト】W3/8
適合フランジ厚(mm)1~18
板厚t(mm)2
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具
材質ユニクロメッキ
寸法A(mm)30
適合フランジ厚(mm)3~16
板厚t(mm)2
適合ボルトW3/8
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)32
寸法t1(mm)2
寸法t2(mm)2.6
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ユニクロメッキ
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質SUS304
長さL(mm)30
寸法D(mm)51
規格寸法(mm)25×30
ボルト径dW3/8
長穴(mm)10×15
板厚t(mm)3
板幅(mm)25
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ
材質ドブメッキ
ボルト径dW3/8
板厚t(mm)3
関連キーワード
1
2
3
次へ