アルミ製の軽量タイプ。
引出内は簡単に仕切れて、多品種の収納にも対応します。
引出の飛び出しを防止する、ワンタッチ構造のストップバー鍵付きです。
キャスター径(Φmm)125(前輪ストッパー付)
付属品仕切板、補助台、蘇生用背板、ガートル棒、サブトレー、ホスピタルシート
材質(本体フレーム)アルミニウム、(引出し)ABS<持続性帯電防止樹脂>
寸法(mm)(補助台)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552(825)×575(602)×964(1202)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×460×44(2コ)、330×456×91(2コ)、330×458×142(2コ)
ロック機構トータルロック
ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。
材質本体/ABS樹脂、引出し/スチロール樹脂
タイプ抜け落ち防止機構
ユニット式で本体の上下または側面の凹凸を差し込み、卓上型から大型まで自由に組立てできます。 HA4/HB5/HA5タイプはトレーの抜け落ち防止機構が付いています。 オールプラスチック製で錆びず、水洗いができます。 引き出しは透明プラスチック製で、書類はもちろんサンプルなどの分類収納に最適です。 引き出し内は仕切板(別売)で2~16分割することができます。
材質ABS樹脂
関連キーワード