6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
49.06Lの大容量(ドライアイス最大投入可能重量76.53kgまで)。発泡倍率60倍、壁部分厚み65mmの極厚設計と良好な嵌合で抜群の保冷力。蓋部に気化したガスを逃がせるガス抜き機構あり。汚れが目立たず何度も使える色つき発泡スチロール。国内工場で生産のため高品質、安定供給。
用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。 ブルー タイプ50 容量(L)49.06 外寸(mm)450×580×485 内寸(mm)320×450×350 底面サイズ(mm)310×440 発泡倍率60
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

飲料、食品、生鮮などを冷蔵や冷凍で保管や輸送ができる保冷BOX。BOX上部に保冷材(0℃、-16℃)を置くだけで長時間の維持が可能。※対応保冷材(フリーザーアイスハード 800g)は別売です。(注文コード:02672620、02672629)。清潔感のあるブルーのカラーで、汚れが目立たない保冷BOXとして何度も繰り返し使用可能。積み重ねができる形状なので安定した保管や輸送が可能。
用途置き配、スーパーなどの小口デリバリー、飲食関連の一時保管、災害時用食料品の保管、災害時の簡易冷蔵庫やテーブル 等 ブルー 容量(L)20.83 外寸(mm)340×442×330 本体質量(kg)0.6 内寸(mm)260×372×222 底面サイズ(mm)250×364
1式(6個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

BCPA-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA トレンドサイン 動画あり
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに 質量(kg)12.8 材質(本体)EPS(発泡スチロール) 寸法(cm)カバー:102×102×107 材質(カバー)樹脂フィルム 内寸(cm)84×84×100 外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
1式
31,980 税込35,178
4日以内出荷

BCPB-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB トレンドサイン 動画あり
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減。太陽光や外気をブロックする樹脂製パレットカバーが付属
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに 質量(kg)12.8 材質(本体)EPS(発泡スチロール) 寸法(cm)カバー:102×102×107 材質(カバー)樹脂フィルム 内寸(cm)84×84×100 外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
31,980 税込35,178
4日以内出荷

BCPBEPS-1 パレット用発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットB (EPSのみ) トレンドサイン 動画あり
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。パレットサイズなので木製パレット等と組み合わせて使用可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。EPS製で軽量なので物流費を削減
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに 材質(本体)EPS(発泡スチロール) 本体質量(kg)12.8 内寸(cm)84×84×100 外寸(cm)底部:110×110×11、箱部分:100×100×108
1式
28,980 税込31,878
4日以内出荷

BCPAEPS-1 パレット付き発泡スチロール保冷・保温容器バイオクールパレットA (EPSのみ) トレンドサイン 動画あり
一人でも簡単に組立、分解が可能。分解して輸送・保管できるので省スペース。 パレットタイプなのでフォークリフト等で輸送可能。しっかりとした嵌合で断熱性能を高めた頑丈な低発泡EPS(発泡スチロール)製。パレット部分もEPS製で軽量なので物流費を削減
用途冷蔵食品、生鮮食品、飲料、化学品、医薬品、検体、電子部品など保冷を必要とするもの、冷凍食品など、凍結されたままでの輸送が必要なもの、冬場に凍結を防いで輸送が必要なもの、パレットのままで冷凍・冷蔵輸送が必要なものに 材質(本体)EPS(発泡スチロール) 本体質量(kg)12.8 内寸(cm)84×84×100 外寸(cm)パレット部分:110×110×18、箱部分:100×100×108
1式
28,980 税込31,878
4日以内出荷