「thomas&betts」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色黒
シリーズCol-Ty
紫外線カットあり
入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+80
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。耐候・耐熱タイプ(難燃)。
材質耐候性66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)
色黒色
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合工具WT193A
ストラップに溝がないロック機構のため、どんな位置でも強固にロックします。なめらかな表面仕上げのため、線材を傷つけず長期間保持します。標準(難燃)タイプ。
材質66ナイロン、ステンレス(ストッパー部)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~+85
適合工具WT193A
幅(mm)9.5
長さ(m)15
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)819.93(83.7)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、難燃
1巻
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様コンジットストラップ. コンジットストラップ - 支持し、剛体又は柔軟な金属製コンジットを硬い面にしっかりと締め付けるために使用します。この無骨な可塑性コンジットストラップは、亜鉛めっき仕上げを施されており、内側に歯が付いています(A)。これはコンジットが縦に配置されている場合に水分が溜まって腐食が開始することを防ぎきます。
材質可鍛鉄
色ナチュラル
タイプ(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットストラップ
固定方法ネジ
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
材質316 ステンレス鋼
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズTy-Met
紫外線カットあり
入数100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-80~+540
幅(mm)12.7
長さ(m)15
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
引張強度N(kgf)1110(113)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、難燃
1巻
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質ナイロン
幅(mm)19.05
長さ(m)4.572
シリーズTy-Grip
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+104
質量(g)550
タイプハンド工具
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
材質ナイロン
長さ(mm)228.6
幅(mm)19.05
色黒
シリーズTy-Grip
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+104
最大バンドル直径(Φmm)50.8
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
スリーブタイプ熱収縮チューブ
収縮率2:1
材質架橋ポリオレフィン
難燃性あり
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色黒
材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)
使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)
難燃性UL94HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード