カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(46)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(87,683)
- バイク用品(1)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- 坂詰製作所
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,070)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,766)
- エスコ(69,913)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,751)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(1,843)
- 以上(1,920)
- 以上(1,943)
- 以上(1,960)
価格
- 1,500円以下(27,964)
- 1,500-10,000円(38,461)
- 10,000-50,000円(24,699)
- 50,000-100,000円(6,046)
- 100,000円以上(3,094)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(17件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷15A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)種類ヒューズホルダ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
...