Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250
質量(g)3
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)6.35×30
Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。
寸法(mm)57×22
材質(本体)PBT樹脂
質量(g)14.8
種類ヒューズホルダ
取付方式ロックナット固定
定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7
材質(キャップ)ABS樹脂
取付け方法ロックナット固定
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
結線方式ハンダ付け又は187タブ式
適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
材質(本体)フェノールレジン
定格回路電圧:440V以下回路電流:最大30A~連続20A
ランプなし
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂
取付け方法DINレール専用
結線方式5×8セルフアップビス
適合ヒューズ(Φ×Lmm)10.5×38(筒型)
1個
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
関連キーワード