8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V)AC/DC100(90~132) 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)1.0~2.5 トラスコ品番495-7326
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ) アズワン品番67-0416-72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7296 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7300 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑・橙 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7288 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7361 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7370 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷

高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯 トラスコ品番788-7353 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)DC5~60 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,698 税込1,868
45日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 赤灯