抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)4.2
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
LEDランプΦ5
パネルカット寸法(mm)10.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
パネルカット:Φ8.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。
材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ
定格電圧(V)AC/DC24
定格電流(mA)12
定格電圧(V)DC24
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
定格電圧(V)DC24
LEDランプ内蔵:Φ5
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
定格電圧(V)DC24
LEDランプ内蔵:Φ3
関連キーワード