「led 表示灯 dc5v」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)AC/DC5~60
レンズ色透明
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
パネルカット寸法(mm)10.2
内蔵ランプチップLED
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
定格電圧(V)DC5~60
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)1.8~6.0
内蔵ランプチップLED(ESD付)
パネルカット寸法(mm)Φ8.2
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂
結線方式はんだ付け
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
LEDランプΦ5
パネルカット寸法(mm)10.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
定格電圧(V)DC5~60
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)1.8~6.0
内蔵ランプチップLED(ESD付)
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂
パネルカット寸法(mm)Φ7.2
結線方法はんだ付け
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番495-7296
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色透明
定格電圧(V)DC5~60
発光色赤・緑
LEDランプ内蔵:チップLED
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様●レンズ色:透明●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤、緑●定格電流(mA):DC3.0~6.0●結線方法:リード線(200mm)●パネルカット:Φ10.2●絶縁耐圧:1.8kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:真鍮クロームメッキ(本体/フランジ)、ポリカーボネート樹脂(レンズ)
アズワン品番67-0416-72
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番495-7300
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色透明
定格電圧(V)DC5~60
発光色赤・緑・橙
LEDランプ内蔵:チップLED
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番495-7288
材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色透明
定格電圧(V)DC5~60
発光色赤・緑
LEDランプ内蔵:チップLED
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
レンズ色透明
定格電圧 DC V5~60
定格電流(mA)1.8~6.0
パネル有効締代(mm)1~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
結線方法はんだ付け
仕様●レンズ色:赤●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:赤●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂
アズワン品番67-0416-79
1個
¥979
税込¥1,077
10日以内出荷
仕様●レンズ色:橙●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:橙●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂
アズワン品番67-0416-78
1個
¥979
税込¥1,077
10日以内出荷
仕様●レンズ色:緑●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:緑●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂
アズワン品番67-0416-77
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯
トラスコ品番788-7361
材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)DC5~60
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯
トラスコ品番788-7370
材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)DC5~60
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯
トラスコ品番788-7353
材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)DC5~60
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
45日以内出荷
DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯
材質(本体)真鍮クロームメッキ(メタルフレーム)
定格電圧(V)DC5~60
レンズ透明
発光色赤
定格電流(mA)1.8~6.0
取付径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
62日以内出荷
関連キーワード