365件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。
用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。 成分エポキシ樹脂系溶剤系 時間待ち:20分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物
1箱(1kg×4個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909 機能巾木防汚、抗菌
1ケース(25枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。 コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110090 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13.5 全厚(mm)9 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。 ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20 幅(mm)950 寸法(mm)950×20m エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 123 015
1巻(20m)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 寸法(mm)500×500 シリーズGA-3600 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)6.8
1箱(4枚)ほか
3,098 税込3,408
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可 寸法(mm)150×900 質量(kg)14 エコマーク認定認定 品種複層ビニル床タイル FT グリーン購入法適合 全厚(mm)3 エコマーク認定番号10 123 009
1箱(20枚)
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間10~30分 外観白色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
4,698 税込5,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(m)25
1箱(25m)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

【オーダー】CFシート-H NW 石目柄 ナチュラルスタイル ♯プライムナチュラル 東リ カスタマイズ可
自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。
用途住宅用クッションフロア 幅(mm)1820 品番CF9651,CF9652,CF9653,CF9654,CF9655,CF9656,CF9657,CF9658,CF9659,CF9660,CF9661,CF9662,CF9663,CF9664,CF9665,CF9666,CF9667,CF9668,CF9669 全厚(mm)1.8 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,500 税込1,650
翌々日出荷

キレイながらの木目調コーナー材
長さ(mm)2700 幅(mm)20×20 厚さ(mm)1.5 芯材ABS樹脂
1ケース(3本)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。
寸法(mm)500×500 質量(kg)24.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、13.0ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.11MB) 全厚(mm)7 (H4.5/L3 マルチレベルループパイル)
1箱(4枚)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.82MB) 全厚(mm)5
1箱(12枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単施工両面テープ付き框。
長さ(mm)2100 寸法(mm)幅10(上辺)・幅24(下辺)(高さ)4×(長さ)2100 関連資料※カタログ(1.34MB) 全厚(mm)0.3
1箱(1個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【オーダー】バスナリアルデザイン 東リ カスタマイズ可
浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNR3101,BNR3102,BNR3103,BNR3104,BNR3201,BNR3202,BNR3302,BNR3401,BNR3402 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)3.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,710 税込17,281
翌々日出荷

光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
1箱(4枚)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
寸法(mm)500×500 質量(kg)25.0/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、12.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.04MB) 全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
1箱(4枚)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
寸法(mm)500×500 質量(kg)22.3/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、10.5ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(0.56MB) 全厚(mm)6.8 (H5/L3テクスチャードループパイル)
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

長年、多くの人に受け入れられてきた自然な練り 模様。1色の中にある繊細な色変化が美しく、穏や かな風合いを表現します。
材質高耐久UV樹脂コーティング 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.45MB) 全厚(mm)3
1箱(60枚)ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、 美観維持が簡易な高意匠タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種複層ビニル床タイル FT 関連資料※カタログ(0.55MB) 全厚(mm)3
1箱(20枚)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
寸法(mm)150×900(四面R面取) タイプグリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore ケース質量(kg)7.5 関連資料※カタログ(1.26MB) 全厚(mm)2(UV樹脂コーティング)
1箱(24枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
高さ(mm)300 タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore 長さ(m)9 質量(kg/巻)8.8
1巻(9m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA 幅(mm)166.7 厚さ(mm)5 奥行(mm)1000 グリーン購入法適合
1ケース(12枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質置式ビニルゆかタイル FOA 幅(mm)500 厚さ(mm)5 奥行(mm)500 グリーン購入法適合
1ケース(10枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


2液混合タイプでユニットバス等、FRP樹脂不陸調整、補修用です。
付属品混合用ヘラ セット内容500gセット(A液250g×1缶、B液250g×1缶) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量500mL
1セット(500mL)
5,498 税込6,048
当日出荷

古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
シリーズテキスタイルフロア7000 寸法(mm)500×500 材質(パイル)(表面材)ポリエステル100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110097 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)7 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可 寸法(mm)600×600 質量(kg)18 エコマーク認定認定 品種複層ビニル床タイル FT グリーン購入法適合 全厚(mm)3 エコマーク認定番号10 123 009
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間20分
1セット(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。
用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。 容量(kg)9(3×3袋) 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 外観茶色 粉末状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間攪拌後約10分
1箱(3kg×3袋)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般 種類ワックス アクリル樹脂系 容量(L)5 標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り) 外観乳白色 エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(5L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

【オーダー】NS アクアトレッド 東リ カスタマイズ可
湿式・乾式双方の厨房に対応可能な防滑性ビニル床シート。HACCPInternationalの認証取得商品。
用途湿式・乾式厨房対応防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4407,NS4408,NS4413,NS4414,NS4415,NS4423,NS4401,NS4402,NS4403,NS4404,NS4405,NS4406 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,270 税込9,097
翌々日出荷

【オーダー】バスナフローレ 東リ カスタマイズ可
オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)3.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,230 税込15,653
翌々日出荷

パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。
寸法(mm)500×500 質量(kg)21.5/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、13.0ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(1.04MB) 全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
1箱(4枚)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。
寸法(mm)500×500 質量(kg)20.8/ケース 品種タイルカーペット 密度1/10ゲージ、15.5ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 関連資料※カタログ(0.47MB) 全厚(mm)9 (6カットパイル)
1箱(4枚)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

複数の色が混ざり合いながら独特の模様を生み出すタイル。
材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)450×450(面取無) 質量(kg)19.0/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.93MB) 全厚(mm)3
1箱(14枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。 今までにない新しい心地よさが感じられる 上質な空間へ。
材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)600×600(面取無) 質量(kg)20.7/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.68MB) 全厚(mm)3
1箱(8枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上品な雲柄でモルタル調のカラーパレットに刷新。
材質初期汚れ防止ワックスコーティング 寸法(mm)450×450(面取無) 質量(kg)19.0/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188 全厚(mm)3
1箱(14枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.67MB) 全厚(mm)5
1箱(12枚)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東リNSパス
エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
材質塩化ビニル 寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
1巻(20m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)