ピールアップ形接着剤。
初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。
非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形
貼合せ可能時間20~180分
外観乳白色 ペースト状
保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg
待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分
仕様カーペットタイル・ピールアップ
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
塗布性に優れる。
粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。
非引火性。
用途コンポジションタイル全般
ビニル床シート全般
貼合せ可能時間5~60分
外観黄白色 ペースト状
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
待機時間0~10分(冬20分)
成分ゴム系ラテックス形
主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。
ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様ビニル床耐湿工法用
種類ウレタン樹脂系溶剤形
貼合せ可能時間20~80分
外観灰白色 ペースト状
危険等級Ⅲ
保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)
危険物の類別第二類
危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
適応下地グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満)
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
施工面積(m2)0.36kg
待機時間20~30分
危険物の性状第2種
主なワークパーツ
LAYフローリング施工に最適なピールアップ形接着剤。専用はけ・専用治具・施工要領書のセット。
用途LAYフローリング専用接着剤
成分アクリル樹脂系エマルション形
時間待ち:約30分
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観乳白色 ペースト状
内容量(kg)3
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約30~50(吸水性下地)、50~75(非吸水性下地)
1缶(3kg)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
瞬間的に強力な接着力が得られる、巾木の出隅用接着剤。
用途巾木(スタイル巾木除く)・腰壁用シートの出隅(ふぁぶテック腰壁除く)・ラバータイルの壁面施工用・カーペットの壁面施工用(立上げ部)
成分ゴム系溶剤形
外観黄白色 ペースト状
張付け可能時間(分)30~100
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
今日粘着のピールアップ形接着剤
用途ファブテックタイル、タイルカーペット、置敷きビニル床タイルに使える接着剤。
成分アクリル樹脂系エマルション形
時間待ち:20~60分
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観乳白色 ペースト状
内容量(kg)15
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約150~375(下地により違いあり)
1缶(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
用途エコGAセメント専用除去剤
外観黄褐色液状
使用の目安40m2)/原液5L
希釈倍率2.5
種類リムーバー/除去剤
低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)
成分ウレタン樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分
外観灰褐色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
待機時間夏20~30分、冬30~40分
浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。
用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。
成分エポキシ樹脂系溶剤系
時間待ち:20分
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状
張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35
危険物の類別非危険物
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
40cm角のカラフルなカットパイル品。
スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。
汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7
歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。
ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20
幅(mm)950
寸法(mm)950×20m
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 123 015
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)7(カットパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110093
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ10.5
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
柔らかくランダムな幾何学柄。
多様なインテリアに対応するデザインです。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7
40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズスマイフィール アタック
寸法(mm)400×400
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号EO040196
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
シリーズテキスタイルフロア7000
寸法(mm)500×500
材質(パイル)(表面材)ポリエステル100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110097
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
全厚(mm)7
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)3(ループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110095
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)7.5
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
加工フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格E2120246
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ12.5
全厚(mm)6.8
人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
寸法(mm)500×500
シリーズGA-3600
加工フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格E2120246
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)6.8
ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。
コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア
寸法(mm)500×500
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2110090
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13.5
全厚(mm)9
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。
スマイフィール アタック260と組み合わせて楽しく元気な空間に。
寸法(mm)400×400
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)5(カットパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2140089
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ11
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830368
寸法(mm)500×500
シリーズGA-100SA
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)6.5
人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO080040
寸法(mm)500×500
シリーズGX-2400
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ11.5
全厚(mm)7
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
シリーズスマイフィール アタック
寸法(mm)400×400
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2140043
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ12.5
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。
スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm)400×400
材質(パイル)BCFナイロン100%
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)5(カットパイル)
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号E2140089
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ11
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
立体的な波柄の陰影が特長。流し貼りが可能です。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO100029
寸法(mm)500×500
シリーズGA-8700
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ12
全厚(mm)7
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
優れたダストコントロール機能を誇るタイルカーペット。
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン 及び モノフィラメント)
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H7/M5/L3(マルチカット&ループパイル)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号EO040221
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ10
全厚(mm)10
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
メンテナンス性と意匠性を向上。キャスター走行性にも優れ、医療・福祉施設や文教施設に最適。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号E2140057
寸法(mm)500×500
シリーズGA-8900
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ16
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。
木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号E2120040
寸法(mm)250×1000
シリーズGX-9700V
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/12
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ11.5
全厚(mm)7.5
組み合わせの妙がイメージを広げる、ソコイタリシリーズ第1弾。グッドデザイン賞受賞。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4.5/L2.5(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO040185
寸法(mm)500×500
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/12
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)7.5
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
日本人の「粋」を追求した2種類の模様は風紋を想わせる。ソコイタリシリーズ第2弾。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO060066
寸法(mm)500×500
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用)
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/12
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)7.5
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
関連キーワード