ビニル巾木のスタンダード。
色彩コーディネートがさらに楽しくなる鮮やかなカラーも登場。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)約1.7
高さ(mm)60
タイプRアリ
長さ(m)12
略号LTHS60
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工!
抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。
木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。
掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。
壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909
仕様裏面:粘着テープ付き
巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。
成分アクリル樹脂系エマルション形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間10~30分
外観白色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
関連キーワード