「タイル下地」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
歩行感を向上させるタイルカーペット専用の下地材。
ホテルの客室・通路に最適です。
長さ(m)20
幅(mm)950
寸法(mm)950×20m
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 123 015
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。
用途バスナシリーズ・ラバナ用
寸法(mm×m)幅40×15巻
標準使用量約1.3m2
素材アクリル系粘着樹脂
危険物の類別非危険物
1箱(15m)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
品種複層ビニル床タイル(JIS区分外)
全厚(mm)3
関連キーワード