40cm角のカラフルなカットパイル品。
スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。
汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
規格1/10ゲージ
シリーズTG-3000
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090068
制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
関連キーワード