「ロング巾木」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。
高さ(mm)40
長さ(m)25
機能巾木防汚、抗菌
質量(kg/巻)2.5
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(m)25
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。
高さ(mm)300
長さ(m)9
機能巾木防汚、抗菌
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
質量(kg)2.5
高さ(mm)40
長さ(m)25
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
高さ(mm)60
長さ(m)50
機能巾木防汚、抗菌
巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。
成分アクリル樹脂系エマルション形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間10~30分
外観白色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
関連キーワード