カテゴリ

  • 接着剤・補修材(19)
絞り込み
ブランド
  • 東リ
  • モノタロウ(25)
  • RS PRO(435)
  • TRUSCO(69)
  • ERECTA(エレクター)(66)
  • エスコ(55)
  • cotta(40)
  • ユニット(29)
  • 松永製作所(27)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • カラークリエーション(22)
  • プラス[家具](20)
  • アズワン(19)
  • 日本緑十字社(19)
  • アストロ(16)
  • A&D(15)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(11)
  • ナカバヤシ(11)
  • Aron(アロン化成)(10)
  • トップハウス(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保管場所」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電エポグレー 東リ導電エポグレー東リ
9,998税込10,998
1セット(2kg)
4日以内出荷
アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
エポグレーST 東リエポグレーST東リ
7,698税込8,468
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付成分エポキシ樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間20分
東リ ピュアボンド 東リ東リ ピュアボンド東リ
4,798税込5,278
1箱(6kg×3袋)
4日以内出荷
壁紙施工用でん粉系接着剤
用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
クイックロック 東リクイックロック東リ
17,980税込19,778
1箱(3kg×3袋)
4日以内出荷
水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。
用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
US200 東リUS200東リ
16,980税込18,678
1缶(16kg)
4日以内出荷
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間20~60分外観淡灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間20~30分
US300S 東リUS300S東リ
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~40分外観灰白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間10~20分
US300T 東リUS300T東リ
17,980税込19,778
1缶(16kg)
4日以内出荷
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル成分ウレタン樹脂系溶剤系容量(kg)16改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10~50分、冬20~80分外観灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)45待機時間夏10~20分、冬20~30分
巾木糊 東リ巾木糊東リ
4,998税込5,498
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。速乾性。
用途巾木・壁面接着専用接着剤成分ビニル共重樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間5~30分外観濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間5分
エポグレーS 東リエポグレーS東リ
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷
強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。成分エポキシ樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)25待機時間夏20分、冬30分
エコAR巾木糊 東リエコAR巾木糊東リ
4,698税込5,168
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。成分アクリル樹脂系エマルション形改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間10~30分外観白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物
東リ低臭USセメント 東リ東リ低臭USセメント東リ
15,980税込17,578
1缶(9kg)ほか
4日以内出荷
低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分外観灰褐色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間夏20~30分、冬30~40分
CRセメント 東リCRセメント東リ
4,998税込5,498
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
瞬間的に強力な接着力が得られる、巾木の出隅用接着剤。
用途巾木(スタイル巾木除く)・腰壁用シートの出隅(ふぁぶテック腰壁除く)・ラバータイルの壁面施工用・カーペットの壁面施工用(立上げ部)成分ゴム系溶剤形外観黄白色 ペースト状張付け可能時間(分)30~100保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
エコGAセメントEX 東リエコGAセメントEX東リ
18,980税込20,878
1缶(15kg)
4日以内出荷
今日粘着のピールアップ形接着剤
用途ファブテックタイル、タイルカーペット、置敷きビニル床タイルに使える接着剤。成分アクリル樹脂系エマルション形時間待ち:20~60分改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観乳白色 ペースト状内容量(kg)15保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物施工面積(m2)約150~375(下地により違いあり)
バスナセメントEPO 東リバスナセメントEPO東リ
9,998税込10,998
1箱(1kg×4個)ほか
4日以内出荷
浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。
用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系時間待ち:20分改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物
LAYセメント 東リLAYセメント東リ
5,398税込5,938
1缶(3kg)
4日以内出荷
LAYフローリング施工に最適なピールアップ形接着剤。専用はけ・専用治具・施工要領書のセット。
用途LAYフローリング専用接着剤成分アクリル樹脂系エマルション形時間待ち:約30分改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観乳白色 ペースト状内容量(kg)3保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物施工面積(m2)約30~50(吸水性下地)、50~75(非吸水性下地)
USセメント 東リUSセメント東リ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様ビニル床耐湿工法用種類ウレタン樹脂系溶剤形貼合せ可能時間20~80分外観灰白色 ペースト状危険等級保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)危険物の類別第二類危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの適応下地グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満)ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)0.36kg待機時間20~30分危険物の性状第2種主なワークパーツ
エコAR600 東リエコAR600東リ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(3kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート外観白色 ペースト状施工面積(m2)0.30kg待機時間10~20分貼合せ可能時間10~60分ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃)適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地種類アクリル樹脂系エマルション形仕様ビニル床・タイルシート主なワークパーツ危険物の類別非危険物
エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リエコロイヤルセメント(床材用接着剤)東リ(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(1kg)ほか
当日出荷
塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート危険物の類別非危険物主なワークパーツ
エコGAセメント(タイルカーペット用接着剤) 東リエコGAセメント(タイルカーペット用接着剤)東リ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形貼合せ可能時間20~180分外観乳白色 ペースト状保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃)ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分仕様カーペットタイル・ピールアップ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら