51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間5~60分 外観黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 待機時間0~10分(冬20分) 成分ゴム系ラテックス形 主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様ビニル床耐湿工法用 種類ウレタン樹脂系溶剤形 貼合せ可能時間20~80分 外観灰白色 ペースト状 危険等級 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 危険物の類別第二類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 適応下地グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)0.36kg 待機時間20~30分 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みの異なる床材の段差の調整が可能。
ケース質量(kg)3.2 寸法(幅W×長さL)(mm)200×500 関連資料※カタログ(0.79MB) 全厚(mm)3~0
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。
材質UV樹脂コーティング 寸法(mm)150×900 質量(kg)11.7/ケース 品種薄型置敷きビニル床タイル FOB 関連資料※カタログ(1.03MB) 全厚(mm)2
1箱(30枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
質量(kg)7.5/ケース エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 全厚(mm)2mm UV樹脂コーティング エコマーク認定番号23 123 002
1箱(24枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】NSシート NS800 テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ カスタマイズ可
多彩なデザインで使いやすい、防滑性ビニル床材の定番。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS811,NS813,NS815,NS816,NS866,NS867,NS8441,NS8442,NS8443,NS8444,NS8901,NS8902,NS8911,NS8912,NS8913 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,880 税込4,268
翌々日出荷

NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。
1箱(7枚)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

既設の床に「重ねて貼れる」。現状復帰可能な裏面吸着タイプの「簡単リフォーム床材」です。
寸法(mm)150×900(四面R面取) タイプグリーン購入法適合(フロア)/防炎/歩行住宅用/床暖房対応/抗ウィルス/エコマーク/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore ケース質量(kg)7.5 関連資料※カタログ(1.26MB) 全厚(mm)2(UV樹脂コーティング)
1箱(24枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】ラバナ 東リ カスタマイズ可
洗面・トイレ付き浴室などの水廻りに。意匠と最適な機能を併せ持つ床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番LN9001,LN9002,LN9003,LN9004,LN9101,LN9201 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,740 税込14,014
翌々日出荷

耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般 種類ワックス ウレタン樹脂系 容量(L)18 標準使用量約450m2/18L(3回塗り) 外観乳白色 エマルション 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間20分
1セット(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×2m(裏面両面テープ付) ケース質量(kg)1.2
1箱(20本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダー】バスナフローレ 東リ カスタマイズ可
オーソドックスなプレーン柄の浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNF1101,BNF1102,BNF1103,BNF1104 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)3.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,230 税込15,653
翌々日出荷

東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。 危険物の類別非危険物
1セット
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】バスナリアルデザイン 東リ カスタマイズ可
浴室の高級感を演出する浴室・浴場用ビニル床シート。ヒートショック軽減、防滑性、水はけ性、クッション性に優れた床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番BNR3101,BNR3102,BNR3103,BNR3104,BNR3201,BNR3202,BNR3302,BNR3401,BNR3402 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)3.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,710 税込17,281
翌々日出荷

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)64
1箱(20個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)64
1箱(20個)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×2m(裏面両面テープ付) ケース質量(kg)1.4
1箱(10本)
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)60
1箱(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材(厚み3.5mm-4.5mm)の小口を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×7mm(呑込み幅)×10cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)60
1箱(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビニル床シート巻上げ施工用天端仕上げ材。巻上げ施工時にシート床材の小口(厚み2.0mm-2.8mm)を美しく仕上げます。
材質塩化ビニル 寸法23.5mm×5mm(呑込み幅)×30cm(裏面両面テープ付) ケース質量(g)220
1箱(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下地不陸隠蔽性にすぐれ、美しい仕上りを実現する新しい床材。 メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比 べて施工性に優れます。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種複層ビニル床タイル(JIS区分外) 全厚(mm)3
1箱(4枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

東リUS200
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く) 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間20~60分 外観淡灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間20~30分
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く) 成分ウレタン樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分 外観灰褐色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間夏20~30分、冬30~40分
1缶(9kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分 外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)25 待機時間夏20分、冬30分
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。
用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。 成分エポキシ樹脂系溶剤系 時間待ち:20分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物
1箱(1kg×4個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面材一体型二重床に最適。
寸法(mm)454×454(面取無)(タイル一体型OAフロアパネル用) ケース質量(kg)17 全厚(mm)2
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面材一体型二重床に最適なコンポジションビニル床タイル。
ケース質量(kg)(454mm×454mm)16.1/(505mm×505mm)20.4 全厚(mm)2
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

今日粘着のピールアップ形接着剤
用途ファブテックタイル、タイルカーペット、置敷きビニル床タイルに使える接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 時間待ち:20~60分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観乳白色 ペースト状 内容量(kg)15 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~375(下地により違いあり)
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

東リUS300T
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏10~50分、冬20~80分 外観灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間夏10~20分、冬20~30分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東リUS300S
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間10~40分 外観灰白色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間10~20分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)7(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110093 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ10.5 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上品な雲柄でモルタル調のカラーパレットに刷新。
材質初期汚れ防止ワックスコーティング 寸法(mm)450×450(面取無) 質量(kg)19.0/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT JIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188 全厚(mm)3
1箱(14枚)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワックスメンテナンス不要。オフィスや各種施設で幅広く利用できるスタンダ-ド置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 寸法(mm)500×500(面取無) 質量(kg)21.9/ケース 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.6MB) 全厚(mm)4
1箱(12枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)