23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間5~60分 外観黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 待機時間0~10分(冬20分) 成分ゴム系ラテックス形 主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様ビニル床耐湿工法用 種類ウレタン樹脂系溶剤形 貼合せ可能時間20~80分 外観灰白色 ペースト状 危険等級 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 危険物の類別第二類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 適応下地グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)0.36kg 待機時間20~30分 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東リUS200
低臭タイプ、エコノミー版接着剤。ビニル床耐湿工法用接着剤。初期粘着力に優れる一液型。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く) 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間20~60分 外観淡灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間20~30分
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間20分
1セット(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く) 成分ウレタン樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分 外観灰褐色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間夏20~30分、冬30~40分
1缶(9kg)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強度の優れた耐湿工法用接着剤。耐動荷重性用接着剤。床暖房対応。二液型。
用途SGタイル・プラート・オペリューム等耐動荷重性を必要とする製品。 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~180分 外観A液:灰白色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)25 待機時間夏20分、冬30分
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。
用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。 成分エポキシ樹脂系溶剤系 時間待ち:20分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物
1箱(1kg×4個)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今日粘着のピールアップ形接着剤
用途ファブテックタイル、タイルカーペット、置敷きビニル床タイルに使える接着剤。 成分アクリル樹脂系エマルション形 時間待ち:20~60分 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆ 外観乳白色 ペースト状 内容量(kg)15 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約150~375(下地により違いあり)
1缶(15kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東リUS300T
ビニル床タイル耐湿工法用接着剤。貼り付け時間が長く、貼り付け作業が多い現場でも安心して使用できる。一液型。
用途ビニル床タイル(一部除く)、タフテックタイル・ファブテックタイル 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏10~50分、冬20~80分 外観灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間夏10~20分、冬20~30分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東リUS300S
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間10~40分 外観灰白色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間10~20分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

40cm角のカラフルなカットパイル品。 スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。 裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。 汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
1箱(10枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)7(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110093 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ10.5 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。 コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110090 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13.5 全厚(mm)9 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)3(ループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110095 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ12.5 全厚(mm)7.5 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
シリーズテキスタイルフロア7000 寸法(mm)500×500 材質(パイル)(表面材)ポリエステル100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110097 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)7 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
シリーズスマイフィール アタック 寸法(mm)400×400 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140043 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ12.5 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm)400×400 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)5(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140089 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ11 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせて楽しく元気な空間に。
寸法(mm)400×400 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)5(カットパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2140089 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ11 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズスマイフィール アタック 寸法(mm)400×400 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H5/L3(マルチレベルループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号EO040196 ゲージ1/8 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)10 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)