部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(mm)909
機能巾木防汚、抗菌
粘着力が強い。立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。速乾性。
用途巾木・壁面接着専用接着剤
成分ビニル共重樹脂系溶剤系
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間5~30分
外観濃灰色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
待機時間5分
ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。<意匠登録済み>
長さ(m)12巻
高さ(cm)4
質量(kg/巻)2.6
全厚(mm)4
進化する素材感。リアルな質感のハイクオリティ巾木。
長さ(mm)909
高さ(mm)60
ケース質量(kg)3
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。
高さ(mm)40
長さ(m)25
機能巾木防汚、抗菌
質量(kg/巻)2.5
特長的な形状のビニル巾木。空間をユニークに彩り、壁面を保護します。
長さ(mm)909
高さ(mm)290
ケース質量(kg)8.1
機能巾木防汚、抗菌
ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。
高さ(mm)40
長さ(m)12
全厚(mm)4
今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工!
抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。
木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。
掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。
壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。
寸法(mm)60×909
仕様裏面:粘着テープ付き
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)909
タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。
長さ(m)25
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
長さ(mm)909
高さ(mm)100
ケース質量(kg)6.1
機能巾木防汚、抗菌
巾木用接着剤、強い初期粘着力と、巾木の目地スキの抑制力に優れる。待ち時間短く、素早く貼り付け作業を行うことができる。
用途ソフト巾木、ロング巾木の出隅も施工可能。巾木用接着剤。
成分アクリル樹脂系エマルション形
改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆
貼合せ可能時間10~30分
外観白色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
高さ(mm)60
長さ(m)50
機能巾木防汚、抗菌
印刷表現によるリアルな木目調が特長のビニル巾木。全点防汚、抗菌仕様です。
質量(kg)2.5
高さ(mm)40
長さ(m)25
メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。
高さ(mm)300
タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
長さ(m)9
質量(kg/巻)8.8
メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。
高さ(mm)300
長さ(m)9
機能巾木防汚、抗菌
ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。
長さ(mm)200
高さ(mm)40
ケース質量(kg)0.2
全厚(mm)4
キメ(木目)細やかな木を感じさせる流れ模様の「ナッティNW」
用途エコマーク認定商品
材質服装ビニル床シート FS
幅(mm)1820
厚さ(mm)2
エコマーク認定認定
定尺(m)9
素材高耐久UV樹脂コーティング
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号08 123 012
サービス分類オーダー・加工
木の素材感をしっかり感じられるインテリアに取り入れやすい、落ち着いたベージュカラーが登場。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9601,CF9602
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
木の素材感をしっかり感じられるインテリアに取り入れやすい、落ち着いたベージュカラーが登場。
用途店舗・土足用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF3710,CF3711,CF3743,CF3744,CF3745
全厚(mm)2.3
サービス分類オーダー・加工
組木のような複雑なデザイン。タイルの貼り方により多様な柄表現できます。エコマーク認定商品。
用途店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)675×503×225×503
質量(kg)16.2
エコマーク認定認定
品種複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法適合
全厚(mm)3
エコマーク認定番号10 123 009
1箱(16枚)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
瞬間的に強力な接着力が得られる、巾木の出隅用接着剤。
用途巾木(スタイル巾木除く)・腰壁用シートの出隅(ふぁぶテック腰壁除く)・ラバータイルの壁面施工用・カーペットの壁面施工用(立上げ部)
成分ゴム系溶剤形
外観黄白色 ペースト状
張付け可能時間(分)30~100
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆
タイルカーペットとは思えない伸びやかなデザイン。
木の不規則な美しさからインスピレーションを得ました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号E2120040
寸法(mm)250×1000
シリーズGX-9700V
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/12
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ11.5
全厚(mm)7.5
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付
成分ウレタン樹脂系溶剤系
容量(kg)16
改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆
貼合せ可能時間10~40分
外観灰白色 ペースト状
保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)45
待機時間10~20分
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード