「東リ ns」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。
1箱(7枚)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

【オーダー】NSシート NS800(1620mm幅) 東リ カスタマイズ可
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1620mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1620 品番NS160815,NS160816,NS1608441,NS1608442,NS1608443,NS1608444,NS160811,NS160813 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,450 税込3,795
翌々日出荷

【オーダー】NSシート NS800 テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ カスタマイズ可
多彩なデザインで使いやすい、防滑性ビニル床材の定番。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS811,NS813,NS815,NS816,NS866,NS867,NS8441,NS8442,NS8443,NS8444,NS8901,NS8902,NS8911,NS8912,NS8913 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,880 税込4,268
翌々日出荷

【オーダー】NSシート NS800 木目柄・石目柄 東リ カスタマイズ可
「さりげない上質」がコンセプトの防滑性ビニル床シート。お掃除らくらくシリーズ。バルコニー・廊下双方にフィットする使いやすい色柄。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS822,NS823,NS824,NS830,NS831,NS832,NS857,NS858,NS859,NS8401,NS8402,NS8403,NS8471,NS8472,NS8921,NS8922,NS8923 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,880 税込4,268
翌々日出荷

【オーダー】消臭NSトワレNW 木目・クロス柄 東リ カスタマイズ可
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4862,NS4815,NS4816,NS4817,NS4860,NS4861 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大9 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,000 税込7,700
翌々日出荷

エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。水の飛散を防ぎ、内部の掃除もできる独自の開閉式中空構造。
材質塩化ビニル
1巻(15m)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【オーダー】消臭NSトワレNW マーブル 東リ カスタマイズ可
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4804,NS4805,NS4806,NS4808,NS4801,NS4802,NS4803 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大9 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,000 税込7,700
翌々日出荷

【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)テクスチャー・チェッカー・ヘリンボーン 東リ カスタマイズ可
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1320 品番NS130811,NS130813,NS130815,NS130816,NS130866,NS130867,NS1308441,NS1308442,NS1308443,NS1308444,NS1308901,NS1308902,NS1308911,NS1308912,NS1308913 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,830 税込3,113
翌々日出荷

【オーダー】NS アクアトレッド 東リ カスタマイズ可
湿式・乾式双方の厨房に対応可能な防滑性ビニル床シート。HACCPInternationalの認証取得商品。
用途湿式・乾式厨房対応防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4407,NS4408,NS4413,NS4414,NS4415,NS4423,NS4401,NS4402,NS4403,NS4404,NS4405,NS4406 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
8,270 税込9,097
翌々日出荷

初期粘着力に優れる。耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。床暖対応。一液型。
仕様ビニル床耐湿工法用 種類ウレタン樹脂系溶剤形 貼合せ可能時間20~80分 外観灰白色 ペースト状 危険等級 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 危険物の類別第二類 危険物の品名前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 適応下地グレードⅠ・グレードⅡa(水分指標10%未満) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)0.36kg 待機時間20~30分 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東リNSパス
エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。
材質塩化ビニル 寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
1巻(20m)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】NSシート NS800(1320mm幅)木目柄・石目柄 東リ カスタマイズ可
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1320 品番NS130822,NS130823,NS130824,NS130830,NS130831,NS130832,NS130857,NS130858,NS130859,NS1308401,NS1308402,NS1308403,NS1308471,NS13082,NS1308921,NS1308922,NS1308923 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 エコマーク認定認定 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 001 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,830 税込3,113
翌々日出荷

【オーダー】NSシート NS550 遮熱ガーデント 東リ カスタマイズ可
優れた防滑性・遮熱性・耐候性・耐久性を併せ持つプールサイド用シート。
用途プールサイド用シート 幅(mm)1820 品番NS558,NS559,NS560,NS562,NS551,NS552,NS553,NS555,NS556,NS557 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,470 税込8,217
翌々日出荷

【オーダー】NSフラッティ 東リ カスタマイズ可
表面がフラットな防滑性ビニル床シート。メンテナンス性に優れ、公共施設や学校の廊下・スロープに最適。
用途学校や医療・福祉施設、公共施設の廊下やスロープ 幅(mm)1820 品番NS4501,NS4502,NS4503,NS4504,NS4505,NS4506,NS4507,NS4508 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,470 税込7,117
翌々日出荷

階下への音の伝わりを低減する屋外対応の下地用シート。
幅(mm)950 質量(kg)2.8 タイプ屋外 長さ(m)20 全厚(mm)2.3
1巻(20m)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

【オーダー】NSリアルデザイン NW 東リ カスタマイズ可
屋外、屋内双方の空間で使用できる高いデザイン性。高意匠な防滑性ビニル床シート。
用途屋内外対応・防滑性ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4201,NS4211,NS4212,NS4213,NS4214,NS4221,NS4222,NS4223,NS4231,NS4301,NS4302,NS4303 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大20 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,400 税込7,040
翌々日出荷

【オーダー】NSプレーンNW 東リ カスタマイズ可
メンテナンス性とコストパフォーマンスに優れた屋内用防滑性ノーワックスビニル床シート。エコマーク認定商品。
用途施設屋内の廊下・スロープ等の防滑性が必要な部位 幅(mm)1820 品番NS2431,NS2404,NS2407,NS2409,NS2411,NS2414,NS2421,NS2424 タイプ舞台用シート 長さ(m)最大9 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 全厚(mm)2 エコマーク認定番号22 123 002 サービス分類オーダー・加工
1枚
4,380 税込4,818
翌々日出荷

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間5~60分 外観黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 待機時間0~10分(冬20分) 成分ゴム系ラテックス形 主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルコニーの隔て板下に設置する仕切り材。隣家への水の浸入を防ぎます。
材質塩化ビニル
1箱(6本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。
材質ポリスチレン
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【オーダー】消臭NSトワレNW 石目柄 東リ カスタマイズ可
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番NS4852,NS4853,NS4854,NS4855,NS4856,NS4857,NS4821,NS4822,NS4823,NS4840,NS4841,NS4842,NS4844,NS4851 タイプ防滑性シート 長さ(m)最大9 全厚(mm)2 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,000 税込7,700
翌々日出荷

床シートと側溝部(グレーチング設置部)の取り合い部用副資材。水やお湯等のまわり込みを防ぎます。
幅(mm)20 長さ(m)2 ケース質量(kg)2.2 全厚(mm)A面 2 (NSアクアトレッド用)、B面 2.8 (バスナアルティ用)
1ケース(8枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い、ビニル床耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。二液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、タフテック・フリータイル・耐薬系・NS・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分エポキシ樹脂系溶剤系 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分 外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 待機時間20分
1セット(4kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東リUS300S
初期粘着力に優れる耐湿工法用接着剤。待ち時間が短く素早く貼り付け作業を行うことができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す、一液型。
用途ビニル床シート(一部除く)、ハノークカーペット・東リ面木・NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 成分ウレタン樹脂系溶剤系 容量(kg)16 改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆ 貼合せ可能時間10~40分 外観灰白色 ペースト状 保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35) 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)45 待機時間10~20分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観白色 ペースト状 施工面積(m2)0.30kg 待機時間10~20分 貼合せ可能時間10~60分 ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 保管環境直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類アクリル樹脂系エマルション形 仕様ビニル床・タイルシート 主なワークパーツ 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)