厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
規格1/10ゲージ
シリーズTG-3000
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090068
制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
シリーズTG-1707
寸法(cm)50×50
機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
シリーズTG-1707
寸法(cm)50×50
機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7
フロアデザインにバリエーションを持たせるモダンテイストのストライプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
深みのある色合いのストライプをリップルで表現。高級感と落ち着きのある印象に仕上げました。
寸法(mm)500×500
質量(kg)24.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.11MB)
全厚(mm)7 (H4.5/L3 マルチレベルループパイル)
使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500×6
防炎性能試験番号試験番号:E2210072
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維
高さ(mm)パイル:3(レベルループパイル)
密度1/10ゲージ、14.0ステッチ
質量(kg)21
仕様染法:後染め 一部原着、防汚:フッ素樹脂による防汚加工
シルクのような光沢糸を使用した高級感のあるモダンストライプ。発色の良いカラーバリエーションも特長。
寸法(mm)500×500
質量(kg)26.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、10.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.87MB)
全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
パイルの凹凸を生かした都会的なブロック柄。GA-400との組み合わせもおすすめです。
寸法(mm)500×500
質量(kg)21.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.04MB)
全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
柔らかくランダムな幾何学柄。
多様なインテリアに対応するデザインです。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7
洗練されたピンストライプ柄。繊細な色変化のベース糸に溶け込むようなラインが印象的。
寸法(mm)500×500
質量(kg)25.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.04MB)
全厚(mm)6.5 (H4/L3ハイローループパイル)
22色のソリッドカラーが魅力のカットパイルタイルカーペット。
寸法(mm)500×500
質量(kg)20.8/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、15.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.47MB)
全厚(mm)9 (6カットパイル)
立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。全色GA-400と組み合わせが可能。
寸法(mm)500×500
質量(kg)22.3/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、10.5ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.56MB)
全厚(mm)6.8 (H5/L3テクスチャードループパイル)
光沢のある石を思わせる無方向柄。立体的なループと方向性のない柄が自然な広がりを演出。
寸法(mm)500×500
質量(kg)25.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、12.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.98MB)
全厚(mm)7.5 (H6.5~L3 テクスチャードループパイル)
様々な糸や色が混じり合う織物を思わせる材質感のあるヘリンボーン柄。
寸法(mm)500×500
質量(kg)25.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.29MB)
全厚(mm)6.8 (H5/M4/L2.5テクスチャードループパイル)
光沢糸と黒糸の対比が上質な深みを表現。リッチな粒感の無地調カーペット。
寸法(mm)500×500
質量(kg)25.5/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、10.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.21MB)
全厚(mm)6.5 (H4.5~L3 マルチレベルループパイル)
寸法(mm)500×500
質量(kg)16.0/ケース
品種タイルカーペット
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)
従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
寸法(mm)500×500
タイプLONGLIFEDESIGN/防炎/制電/歩行業務4/FIF☆☆☆☆/撥水防汚/環境配慮型商品(長寿命)/CRI
ケース質量(kg)24
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.69MB)
パイル密度1/10ゲージ、12.5ステッチ
全厚(mm)7.8
「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
寸法(mm)500×500
シリーズGA-3600
加工フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格E2120246
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)6.8
人体帯電圧0.5kv以下の優れた帯電防止性能を実現。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830368
寸法(mm)500×500
シリーズGA-100SA
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ13
全厚(mm)6.5
人体帯電圧(kV)0.5以下(JIS L 1021-16 25%RH 合成ゴム底)
複雑な変化を持つ岩肌の表情からインスピレーションを得たデザイン。 ベーシックな使い方から多様な組み合わせ使いまで、様々な空間演出が可能です。
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状テクスチャードループパイル
寸法(mm)500×500
パイル長(mm)H7~L3
密度1/10ゲージ 15.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)10
花崗岩からインスピレーションを得たデザイン。 繊細な質感と洗練された色彩は、上質な空間を演出します。
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状カット&ループパイル
寸法(mm)500×500
パイル長(mm)H7.5~L2.5
密度1/10ゲージ 12.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)10
さざなみのような穏やかなグラデーション柄。GA-400との組み合わせで多様なフロアデザインが可能です。
寸法(mm)500×500
質量(kg)22.1/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、12.5ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.96MB)
全厚(mm)7 (H4.5/L3テクスチャードループパイル)
空間に広がりを演出する1000mm×1000mmのダイナミックなデザイン。 マーブリング技法の雄大な流れを表現しました。
寸法(mm)1000×1000
質量(kg)22.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、20.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.97MB)
全厚(mm)9.5 (H7.5~L3テクスチャードループパイル)
従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
寸法(mm)500×500
質量(kg)24.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、12.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.69MB)
全厚(mm)7.5 (H5/M4/L3 テクスチャードループパイル)
従来の汎用品にないパイルボリュームと材質感、 コストパフォーマンスを備える。フロアを上質に演出します。草原の輝きをイメージした無地柄。大粒ループに光沢のあるドットが織り込まれた材質感が特長。
寸法(mm)500×500
質量(kg)24.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、14.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(0.69MB)
全厚(mm)7.8 (H5~L3 テクスチャードループパイル)
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6.5
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
加工フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格E2120246
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ12.5
全厚(mm)6.8
人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号EO080040
寸法(mm)500×500
シリーズGX-2400
加工フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/8
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ11.5
全厚(mm)7
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
空からみた街の風景を抽象的に表現しました。 大胆かつ抑揚のある格子柄は、空間にアクセントをもたらします。
用途ホテルや店舗に住宅にも最適
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状テクスチャードループパイル
寸法(mm)500×500
パイル長(mm)H6~L3
密度1/10ゲージ 16.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)9.5
1箱(16枚)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
穏やかな水面から波立つまでの変化を同色異柄で展開。 3つの品番を組み合わせることで、ダイナミックな自然の情景を表現できます。
用途ホテル共用部など広い場所に最適
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状テクスチャードループパイル
寸法(mm)500×500
パイル長(mm)H6~L3
密度1/10ゲージ 13.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)8.5
1箱(16枚)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
紙を幾重にも折り重ねた様を繊細な色変化で表現しました。
用途ホテルや店舗に住宅にも最適
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状テクスチャードループパイル
寸法(mm)500×500
パイル長(mm)H6~L3
密度1/10ゲージ 16.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
全厚(mm)9.5
優美な光沢糸が奏でる、穏やかな地模様と個性的な追風模様。グッドデザイン賞受賞。
材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布
形状テクスチャードループパイル
寸法(mm)500×500
パイル長(mm)H5~L3
密度1/12ゲージ 13.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%
全厚(mm)8
関連キーワード
1
2
3
次へ