厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100%
パイル長(mm)3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号EO830367
寸法(mm)500×500
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ステッチ13
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3(ループパイル)
防炎性能試験番号EO970014
寸法(mm)500×500
シリーズGA-400
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ1/10
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ14
全厚(mm)6
人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
床シートと側溝部(グレーチング設置部)の取り合い部用副資材。水やお湯等のまわり込みを防ぎます。
幅(mm)20
長さ(m)2
ケース質量(kg)2.2
全厚(mm)A面 2 (NSアクアトレッド用)、B面 2.8 (バスナアルティ用)
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
シリーズTG-1707
寸法(cm)50×50
機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
規格1/10ゲージ
シリーズTG-3000
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)BCFナイロン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090068
制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
裏面吸着付タイルカーペット。全10色のカラーパレットからお選びください。
用途ダイニングマットやキッチンマットなど使いやすいシーンがらくらく作れる
厚さ(mm)8
寸法(mm)400×400
シリーズNP
バッキング材塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号E2230018
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
材質表層透明ビニル層(0.3mm)
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)6
木目柄や石目柄など全5アイテムのプリント目地棒が、斬新な空間デザインを可能にします。
長さ(mm)920
略号NPMEJI
厚さ×幅W(mm)3×12
関連資料※カタログ(1.08MB)
厚みの異なる床材の段差の調整が可能。
ケース質量(kg)3.2
寸法(幅W×長さL)(mm)200×500
関連資料※カタログ(0.79MB)
全厚(mm)3~0
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等
規格10巻(幅4cm×3m巻)
素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
1箱(3m×10巻)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能なフローリングを傷めない吸着式両面テープ。
用途ロールカーペット・ラグ・クッションフロア・ビニル床タイル・ビニル床シート等
仕様標準手配量:マットサイズで四隅に各1枚、ラグサイズは長手方向中央に各1枚
規格100枚(幅10cm×10cm)
素材アクリルフォーム・ポリエステルフィルム
1箱(100枚×10袋)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ニードルパンチカーペット用接着両面テープ。両面に接着剤が塗布してあり、下地への貼り付けと継ぎ目の突合せが簡単。
用途パンチカーペット
規格10巻(幅50mm×15m巻)
素材ブチルゴム、布
1箱(15m×10巻)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
目地棒カが、斬新な空間で陣を可能にします
長さ(mm)920
略号MEJIMS
厚さ×幅W(mm)3×10
関連資料※カタログ(1.08MB)
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。
用途会議室など、少人数の空間に最適。
厚さ(mm)6
規格1/10ゲージ
シリーズTG-1707
寸法(cm)50×50
機能人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号E0090217
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
品種複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)3
普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT
厚さ(mm)3
奥行(mm)450
グリーン購入法適合
40cm角のカラフルなカットパイル品。
スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。
汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)400×400
ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、 美観維持が簡易な高意匠タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング
品種複層ビニル床タイル FT
関連資料※カタログ(0.55MB)
全厚(mm)3
使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です
材質(パイル)BCFナイロン100%
寸法(mm)500×500×6
防炎性能試験番号試験番号:E2210072
材質(基布)ポリエステル不織布
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維
高さ(mm)パイル:3(レベルループパイル)
密度1/10ゲージ、14.0ステッチ
質量(kg)21
仕様染法:後染め 一部原着、防汚:フッ素樹脂による防汚加工
セット内容5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g)
材質塩化ビニル
長さ(mm)2000
幅(mm)16
厚さ(mm)4.2
フィルムをはがして置くだけで簡単使用。
吸着タイプだから、はがし貼替えが楽々。
床暖房OK
ワックス不要
安心の日本製
ナチュラルな風合い
寸法(mm)150×900(四面R面取)
適合【貼り付け可能な床】(床暖房なし)フローリング・クッションフロア、(床暖房あり)フローリング・クッションフロア・塩ビタイル・塩ビシート・セラミックタイル
材質タイル表面/塩化ビニル、裏面/フェルト(アクリルフォーム付)、透明保護フィルム/PET
厚さ(mm)2
細かなアクセントカラーや複数のテクスチャーを織り交ぜることで立体感のあるデザインに仕上げました。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)1820
品番CF9605,CF9606,CF9607,CF9608,CF9609,CF9610,CF9611,CF9612,CF9613,CF9614,CF9615,CF9648,CF9649,CF9650
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)7
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8275,WRW8276,WRW8277,WRW8278,WRW8279,WRW8280,WRW8281,WRW8282,WRW8283,WRW8284,WRW8285,WRW8286,WRW8287
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.08MB)
サービス分類オーダー・加工
自然な抑揚をデザインに取り入れたバーチ。空間に心地よいリズムを与えます。
用途住宅用クッションフロア
幅(mm)2000
品番CF9656,CF9658
全厚(mm)1.8
サービス分類オーダー・加工
自分らしいお部屋作りを叶える「選べるカラー&デザイン」パターン・マテリアル
用途ベースからアクセントまでお部屋を華やかに彩る。
仕様メーカーカタログ名:東リ VS
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
容量1枚
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火種別2-3
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能準不燃QM-0803
サービス分類オーダー・加工
施工をサポートする「仕上がりキレイな壁紙」
用途天壁ともに取り合いが良く施工しやすい。下地の凹凸が目立ちにくい。
仕様メーカーカタログ名:東リ VS
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
容量1枚
長さ(m)1~50
幅(cm)92
防火種別2-3
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能準不燃QM-0803
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8354,WRW8355,WRW8356,WRW8357,WRW8358,WRW8359,WRW8360,WRW8361,WRW8362
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(0.93MB)
サービス分類オーダー・加工
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRA8288,WRA8289,WRA8290,WRA8291,WRA8292,WRA8293,WRA8294,WRA8295,WRA8296,WRA8297,WRA8298,WRA8299
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(2.03MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ