10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。
材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)6.5
1箱(20枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号EO830367 寸法(mm)500×500 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% パイル長(mm)3(ループパイル) 防炎性能試験番号EO970014 寸法(mm)500×500 シリーズGA-400 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ1/10 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ14 全厚(mm)6 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ベーシックな色合いと細やかな3種の模様(ライン・格子・ウェーブ)をご用意しました。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 寸法(mm)500×500 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 全厚(mm)7
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カスリ調の糸を使う事で、竹や麻を思わせるナチュラルな雰囲気が特長。
シリーズスマイフィール スクエア 寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)3(ループパイル) 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110095 ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ ステッチ12.5 全厚(mm)7.5 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「樹皮」からインスピレーションを得た、ナチュラルなテクスチャー感と意匠をアースカラーで表現しました。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 寸法(mm)500×500 シリーズGA-3600 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)6.8
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

立体的な波柄の陰影が特長。流し貼りが可能です。
材質(パイル)BCFナイロン100% パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号EO100029 寸法(mm)500×500 シリーズGA-8700 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ12 全厚(mm)7 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み合わせの妙がイメージを広げる、ソコイタリシリーズ第1弾。グッドデザイン賞受賞。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル長(mm)H4.5/L2.5(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号EO040185 寸法(mm)500×500 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/12 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)7.5 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本人の「粋」を追求した2種類の模様は風紋を想わせる。ソコイタリシリーズ第2弾。
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル長(mm)H5/L3(テクスチャードループパイル) 防炎性能試験番号EO060066 寸法(mm)500×500 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用) 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/12 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ13 全厚(mm)7.5 人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)