石材を彷彿とさせる柄と抑揚は大胆ながら洗練された空間を演出します。
寸法(mm)250×1000
質量(kg)16.1/ケース
品種タイルカーペット
密度1/12ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.56MB)
全厚(mm)8 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
繊維の素材感を活かした色糸の組み合わせとやわらかな風合いは、上質な織物を感じさせます。
寸法(mm)500×500
質量(kg)18.4/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、13.5ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.66MB)
全厚(mm)8.5 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
すっきりとした「プレーン」と、ざっくりとした「ラフ」。同色糸使いの2柄は、デザイン貼りやゾーニングなどのアレンジが気軽に楽しめます。単品でも、織物調の風合いが空間を品よく演出します。
寸法(mm)400×400
質量(kg)9.2/ケース
品種ファブリックフロア
密度1/8ゲージ、13.0ステッチ
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)
関連資料※カタログ(1.18MB)
全厚(mm)10.3 (H6/L4ハイローループパイル)
関連キーワード