絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

嵯峨電機工業

嵯峨電機工業のページです。嵯峨電機工業は、測定・測量用品、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在79件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名嵯峨電機工業株式会社
所在地〒145-0076 東京都大田区田園調布南10-5
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • 固定ホルダー Φ30 嵯峨電機工業

    固定ホルダー Φ30

    嵯峨電機工業(23件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
    トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
  • saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業

    saga 固定ホルダー Φ50

    嵯峨電機工業(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
  • ミニバス(自動給水装置) 嵯峨電機工業

    ミニバス(自動給水装置)

    嵯峨電機工業(8件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。
    ホース長さ(m)1.2
  • saga 固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業

    saga 固定ホルダー Φ60

    嵯峨電機工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ストロングライト専用ホルダー
    適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等トラスコ品番816-2456適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等質量(g)50
  • ミニバス部品 嵯峨電機工業

    ミニバス部品

    嵯峨電機工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1式ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • スタートブースター用オートチャージャー 嵯峨電機工業

    スタートブースター用オートチャージャー

    嵯峨電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    過充電防止装置つきのオートチャージャーです。充電しているバッテリーが設定電圧になると自動的に充電を終了します。
    用途SB-5000・SB-5000A用のオートチャージャー。トラスコ品番782-3991出力電流0.6A
  • saga マルチハンガー マグネット付 嵯峨電機工業

    saga マルチハンガー マグネット付

    嵯峨電機工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
    用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用トラスコ品番816-2479材質ポリプロピレン、鉄質量(g)193ベース寸法(mm)Φ66
  • ホイールプロテクタ 嵯峨電機工業

    ホイールプロテクタ

    嵯峨電機工業(6件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(3本)
    当日出荷
    タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
    用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に適合ホイールサイズ(inch)16
  • コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業

    コードレスライトLEDセット

    嵯峨電機工業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1組
    当日出荷
    直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
    付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5連続点灯時間3時間光束(Lm)297点灯時間約3時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライト 取付タイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト 取付タイプ

    嵯峨電機工業
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷
    外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個材質放熱板:アルミ、コード:ビニール・銅電源(V)AC100保護等級IP66材質(キャップ)耐薬ABS色温度(K)5000幅(Φmm)34使用場所屋内・屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED外筒外径(Φmm)30
  • LEDスリムライト用アクセサリー 嵯峨電機工業

    LEDスリムライト用アクセサリー

    嵯峨電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • 高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード 嵯峨電機工業

    高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード

    嵯峨電機工業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)電球の種類LED
  • saga マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    saga マグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます。
    用途コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー仕様マグネットにフェライトコア磁石を使用材質スチール、ホルダー:ビニールディップ質量(g)29
  • ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 取付けタイプ

    嵯峨電機工業
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。付属品取付用ホルダー(2個)仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308材質電源コード:ビニール・銅幅(mm)Φ54全長(mm)1300質量(kg)1.45質量(g)1300タイプ標準LED、停電時継続点灯電源(V)100消費電力(W)16コード長さ(m)5全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100電源コード(m)5周波数50/60電源電圧(V)100~240保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連続点灯時間最大3時間(停電時)明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コードレスライトLED本体 嵯峨電機工業

    コードレスライトLED本体

    嵯峨電機工業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
    付属品バッテリー(LB-P)×1個全光束(Lm)375保護等級IP66連続使用時間(時間)約5色温度(K)6500設置方式ハンディ・フック電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用点灯時間約3時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として付属品取付用ホルダー(2個)全長(mm)680電源(V)100消費電力(W)7全光束(Lm)965入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×684色温度(K)5000特性二重絶縁演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ラインプレート LP-01 嵯峨電機工業

    ラインプレート LP-01

    嵯峨電機工業
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。着脱に工具などは不要で、簡単に行えます。
    用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
  • ラインプレート 付替え用 嵯峨電機工業

    ラインプレート 付替え用

    嵯峨電機工業
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    拡散カバーDH-01、DH-02をお持ちであれば、、プレートのみ購入していただくことにより、ラインプレートとしても使用できるようになります。模様は、縞・格子の2種類。
    用途車のボディにできたキズや凹みの検査に適合拡散カバーDH-01・DH-02質量(g)70寸法(Φmm)196
  • Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー 嵯峨電機工業

    Φ30ライト用ネオジムマグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マグネットにネオジム磁石を使用しているので狭い場所でも強力に付けることができます。SL-LEDRシリーズのライトを簡易固定するためのマグネットホルダーです。磁力体がネオジム磁石になったため狭いところにでも確実に固定することができます。
    用途SL-LED。Rタイプのライトの簡易固定に。トラスコ品番182-7256材質ホルダー部:鉄・ビニール、マグネット部:鉄高さH×直径(mm×Φmm)【マグネット】45×25
  • スタートブースター/トラック用交換バッテリー 嵯峨電機工業

    スタートブースター/トラック用交換バッテリー

    嵯峨電機工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    小型高出力の純鉛バッテリーです。
    用途SB-5000A/LEPT24用の交換バッテリー。トラスコ品番782-3274寸法(mm)77(長さ)/182(幅※端子側)/168(高さ)端子形状M6ナット
  • 高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター 嵯峨電機工業

    高演色LEDライト(調光機能付)カラーフィルター

    嵯峨電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    セット内容ゴムホルダーにアクリル板をセットしたもの材質フィルター:アクリル、ホルダー部:ゴム厚さ(mm)22質量(g)69ホルダー径(mm)外径:Φ110、内径:Φ95電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ストロングライト LEDコードレスライト 嵯峨電機工業

    ストロングライト LEDコードレスライト

    嵯峨電機工業
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
    用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95電球の種類LED連続点灯時間(時間)1エコロジー商品省エネ
  • ストロングライトLED 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED

    嵯峨電機工業
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライト(防雨タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(防雨タイプ)

    嵯峨電機工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    特殊用途防雨
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用

    嵯峨電機工業
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
    用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ 嵯峨電機工業

    目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ

    嵯峨電機工業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
    トラスコ品番365-3850幅(mm)100高さ(mm)600奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源コード(m)5光源20WLED
  • 12WLED高演色コードレスライト 嵯峨電機工業

    12WLED高演色コードレスライト

    嵯峨電機工業
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    高出力なLEDと特殊樹脂レンズを採用により平行光線に近い光を出せるように開発されたコードレスライトです。光沢面の異常な状態(自動車の磨き痕など)を簡単に目視することができます。検査対象と1mの間隔をあけると直径約1mの均一な照射面をつくります。オプション品のカラーフィルターを使用するとさらに見やすくすることができます。オプション品のDH-01を使用すると目視することが難しかったクスミ・汚れなども見ることができます。
    用途光沢面の傷の検査。自動車のボディのポリッシャー痕の検査。樹脂成型製品の傷やヒゲの検査。塗装のムラや透けの検査。ガラス面の汚れや傷の検査。ギアなどの切削面の目視検査。仕様演色性:Ra95幅(mm)100全長(mm)283高さ(mm)283奥行(mm)73電源(V)DC7.4消費電力(W)12(MAX)ヘッド径(Φmm)100
  • フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業

    フックホルダ(取付タイプ用)

    嵯峨電機工業
    3,798税込4,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番253-0031質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×63×33
  • LED紫外線コードレスライトセット 嵯峨電機工業

    LED紫外線コードレスライトセット

    嵯峨電機工業
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
    用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。質量(g)6602018年トラスコ掲載ページ7 0912電球の種類LED
  • LED高光度コードレスライトセット 嵯峨電機工業

    LED高光度コードレスライトセット

    嵯峨電機工業
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
    用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。仕様連続使用約1時間幅(mm)100全長(mm)282.1質量(g)660奥行(mm)72.5電源(V)DC7.4平均演色評価数Ra95色温度5000K充電時間約3時間明るさ(Lm)875演色指数(Ra)Ra952018年トラスコ掲載ページ7 0910電球の種類LED点灯時間(時間)1エコロジー商品省エネ
  • 20W高演色調光機能付 嵯峨電機工業

    20W高演色調光機能付

    嵯峨電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
    用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。トラスコ品番855-4835材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0896電球の種類LED
  • 高光度LEDライト 嵯峨電機工業

    高光度LEDライト

    嵯峨電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業

    saga ライトスタンドLED

    嵯峨電機工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
    用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式エコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(耐薬品性外筒タイプ)

    嵯峨電機工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。
  • 充電式LEDスリムライト(セット品) 嵯峨電機工業

    充電式LEDスリムライト(セット品)

    嵯峨電機工業
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。電源のない所での作業に使用できます。
    用途奥まった所や狭い所の作業に。全長(mm)418保護等級IP66明るさ(Lx)1400/0.3m連続点灯時間約5時間20分LED高輝度LED×30球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト耐薬品性

    嵯峨電機工業
    19,880税込21,868
    1本
    翌々日出荷
    先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。 インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
    電源(V)AC100消費電力(W)15保護等級IP66点灯方式インバーターLED高輝度×5球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト耐薬品性

    嵯峨電機工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
    適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100消費電力(W)15コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840電球の種類蛍光灯
  • スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業

    スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー

    嵯峨電機工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!。SL-13TE-8に1個使用します。
    適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
  • フレキシブルマグネットホルダー 嵯峨電機工業

    フレキシブルマグネットホルダー

    嵯峨電機工業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    LB-8シリーズに使用出来ます。
    トラスコ品番276-1980質量(g)380