絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトスタンド用ラインプレート 嵯峨電機工業

    ライトスタンド用ラインプレート

    嵯峨電機工業
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
    用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様
  • ライトスタンド ラインプレートセット 嵯峨電機工業

    ライトスタンド ラインプレートセット

    嵯峨電機工業
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    プレートの模様を対象物に投影することにより、凹みや歪みが見つけやすくなります。既存のライトスタンド類に装着可能です。つまみネジで固定しているので、用意に着脱できます。これまでの目視検査用ライト用ラインプレートに比べ、より広範囲を一度に検査することができます。
    用途広い面の不具合発見に、ゆるいエッジ部分の凹みチェックに、なだらかな曲面の確認に。仕様縞模様コード長さ(m)5入力電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000演色指数(Ra)80脚部構造キャスター
  • ラインプレート LP-02 嵯峨電機工業

    ラインプレート LP-02

    嵯峨電機工業
    17,980税込19,778
    1個ほか
    4日以内出荷
    目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。
    用途車のボディにできたキズや凹みの検査に寸法(Φmm)196
  • エアホースリール”スーパーリール” 嵯峨電機工業

    エアホースリール”スーパーリール”

    嵯峨電機工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
    用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。トラスコ品番781-6081寸法(mm)32.5×Φ288×126.3グリーン適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~40容量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)1.5ケース色グリーンホース長さ(m)10最大使用圧力(MPa)1.5二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
  • フレキシブルマグネットホルダ 嵯峨電機工業

    フレキシブルマグネットホルダ

    嵯峨電機工業
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。
    用途Φ20ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番782-3266適合機種SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ品名マグネットベース部Φ60奥行(mm)ホルダー部径Φ20
  • ストロングライト(耐薬外筒) 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)

    嵯峨電機工業
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として幅(mm)Φ53タイプ耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000演色指数(Ra)80
  • 停電時継続点灯耐薬外筒タイプ 嵯峨電機工業

    停電時継続点灯耐薬外筒タイプ

    嵯峨電機工業
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。
    用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。トラスコ品番354-1837長さ(mm)1302幅(mm)Φ53全長(mm)1302タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ電源(V)AC100消費電力(W)22コード長さ(m)5色温度(K)5000明るさ(Lm)1770演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 末端用

    嵯峨電機工業
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
    用途連結型照明の末端用LEDライト幅(mm)53タイプ連結用末端、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結タイプ 中間用

    嵯峨電機工業
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷
    外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
    用途連結型照明の中間用のLEDライト幅(mm)53タイプ連結、耐薬品外筒電源(V)AC100コード長さ(m)5保護等級IP66色温度(K)5000本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐薬外筒)連結末端用

    嵯峨電機工業
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
    用途連結ライトの端末用ライトです。付属品H-50×2幅(mm)Φ53電源(V)AC100光源色色温度5500K本体寸法(mm)幅Φ53演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • ストロングライト(スリム)連結タイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト(スリム)連結タイプ

    嵯峨電機工業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
    用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として付属品H-30×2セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個幅(mm)Φ34電源(V)AC100コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2光源色色温度5000K本体寸法(mm)幅Φ34演色指数(Ra)80点灯時間(時間)確認最大:AC100
  • 目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ 嵯峨電機工業

    目視検査用高演色LEDライト直付けタイプ

    嵯峨電機工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    高出力LEDと特殊樹脂レンズの採用により平行光線に近い光を出せるよう開発されたライトです。光沢面のキズなどの異常状態を目視しやすくできます。製品はライトヘッドと電源ユニットだけなのでお客様のご使用になりたい場所にネジや別売りのマグネットベースなどを使用して直付けできます。検査対象から1mの間隔を取ると直径約1mの均一な照射面ができます。調光ボリューム付きで対象の色・反射光の強さ・検査環境の明るさなどに応じてライトの明るさを
    トラスコ品番365-3851幅(mm)100高さ(mm)135奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源AC100V電源コード(m)5光源20WLED
  • 目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ 嵯峨電機工業

    目視検査用高演色LEDライトフレキシブルアームタイプ

    嵯峨電機工業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
    トラスコ品番365-3850幅(mm)100高さ(mm)600奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)20電源コード(m)5光源20WLED
  • SL-LED8W用LED管 嵯峨電機工業

    SL-LED8W用LED管

    嵯峨電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED紫外線ライト 嵯峨電機工業

    LED紫外線ライト

    嵯峨電機工業
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
    用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。電球の種類LED質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0912
  • SL-13TE用インバーター 嵯峨電機工業

    SL-13TE用インバーター

    嵯峨電機工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • スリムライトLED 嵯峨電機工業

    スリムライトLED

    嵯峨電機工業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 外筒・グリップには耐薬品性の樹脂が使用されています。汚れたらシンナーなどの溶剤でふき取れます。 面発光型のLEDに拡散フィルムをつけた物でLED特有のまぶしさがなく、約140度の拡散角度があります。 二重絶縁構造です。
    用途電気リール用のライトヘッドして電球の種類LEDトラスコ品番756-8517セット内容コードリール取付用落下防止バンド全長(mm)314質量(g)150タイプ耐薬品性外筒タイプ電源(V)100消費電力(W)3構造二重絶縁構造コード長さ(m)0.3全光束(Lm)180明るさ(Lm)180標準消費電力料金(円/h)0.08エコロジー商品省エネ
  • 高光度充電式コードレスLEDライト 嵯峨電機工業

    高光度充電式コードレスLEDライト

    嵯峨電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電球の種類LED質量(g)660
  • saga 機械取付用固定ホルダー Φ60 嵯峨電機工業

    saga 機械取付用固定ホルダー Φ60

    嵯峨電機工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    外径60mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
    用途Φ60ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-PAシリーズ全種トラスコ品番816-2465材質ステンレス寸法(mm)105質量(g)230
  • saga 機械取付用固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業

    saga 機械取付用固定ホルダー Φ50

    嵯峨電機工業
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
    用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー仕様ライト固定部分ゴム板適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種トラスコ品番816-2464材質ステンレス寸法(mm)94質量(g)200
  • saga マルチハンガー ライトスタンド用 嵯峨電機工業

    saga マルチハンガー ライトスタンド用

    嵯峨電機工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
    用途ライトスタンドに固定するときに使用トラスコ品番816-2480材質ポリプロピレン、鉄、ステンレス質量(g)56
  • saga マルチハンガー 嵯峨電機工業

    saga マルチハンガー

    嵯峨電機工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
    用途タッピングビスなどで壁などに固定する時に使用トラスコ品番816-2478材質ポリプロピレン寸法(mm)【取り付け面からの張り出し】50、【壁面固定用ねじ穴3箇所】Φ5.5質量(g)38
  • saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様) 嵯峨電機工業

    saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)

    嵯峨電機工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    セット内容バッテリー(LB-P)×1個材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)充電器付 嵯峨電機工業

    saga LEDコードレスライトセット(防雨・耐薬外筒仕様)充電器付

    嵯峨電機工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    セット内容バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
  • saga ライトスタンドLED 嵯峨電機工業

    saga ライトスタンドLED

    嵯峨電機工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
    用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。高さ(mm)1815電源(V)AC100平均演色評価数(Ra)78キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)色温度(K)5000スタンド組立式エコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライトLED防雨タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライトLED防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED特殊用途防雨トラスコ品番454-8345セット内容電池パック(LB-P)質量(g)300
  • スリムライトLED防雨タイプ 嵯峨電機工業

    スリムライトLED防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    28,980税込31,878
    1本
    9日以内出荷
    電球の種類LED特殊用途防雨トラスコ品番447-6573質量(g)670
  • コードレスLED防雨タイプセット 嵯峨電機工業

    コードレスLED防雨タイプセット

    嵯峨電機工業
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷
    電球の種類LED特殊用途防雨トラスコ品番447-6565セット内容電池パック(LB-P)、充電器(LB-C)質量(g)800
  • ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) 嵯峨電機工業

    ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)

    嵯峨電機工業
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷
    消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
    用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)16電球の種類LED仕様二重絶縁付属品取付用ホルダー(2個)適合FPL27EX-Nトラスコ品番407-2316材質外筒:ポリカーボネート全長(mm)1300質量(kg)1.5質量(g)1630タイプ連結、停電時継続点灯電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2全光束(Lm)2630入力電圧(V)AC100周波数50/60保護等級IP-66光源LED寸法(Φ×mm)53×1302充電時間最大15時間色温度(K)5000連結数20台明るさ(Lm)-特性二重絶縁演色指数(Ra)80特殊用途防雨連結可否エコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(防雨型・耐薬品性タイプ)

    嵯峨電機工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
    用途薬品、接着剤、油脂を使用する場所での作業。特殊用途防雨
  • LEDスリムライト 嵯峨電機工業

    LEDスリムライト

    嵯峨電機工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    高輝度LEDを30個使用することで、大変明るく、点検や作業も十分に行えます。 照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 LEDは蛍光管と違い、割れる恐れがありません。 また、外筒は耐薬品性仕様なので、溶剤等で拭いても白く濁りません。
    用途奥まった所や狭い所の作業に消費電力(W)3電球の種類LED仕様耐薬品性外筒タイプ、二重絶縁構造トラスコ品番363-4671全長(mm)384質量(kg)0.52直径(Φmm)43電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)145照度(Lx)1400/0.3mLED高輝度LED×30球エコロジー商品省エネ
  • 充電式コードレスライト 防雨タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト 防雨タイプ

    嵯峨電機工業
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
    材質(外筒)ポリカーボネート連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)特殊用途防雨
  • ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ 嵯峨電機工業

    ストロングライト 耐圧・防爆型ハンドタイプ

    嵯峨電機工業
    139,800税込153,780
    1本
    翌日出荷
    本体重量3kgと耐圧防爆ハンドランプとしては非常に軽量です。 防爆構造ガス分類C、温度等級T5に適合します(国際構造規格技術的基準)。 27Wコンパクト蛍光灯使用で明るく・安全です。 グリップ部分は直径54mmと大変握りやすくなっています。
    消費電力(W)27電球の種類コンパクト蛍光灯仕様インバーター点灯のため50Hz、60Hz兼用、技術的規準Exd Ⅱ CT5トラスコ品番459-1291質量(kg)3周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100保護構造IP66防爆構造あり明るさ(Lm)1550
  • ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ) 嵯峨電機工業

    ストロングライト(インバーター式・スリムタイプ)

    嵯峨電機工業
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
    用途狭い所の検査・作業。明るさ(Lm)460コード長さ(m)5全長(mm)448.5電源(V)100消費電力(W)8適合FL-8EX-N保護構造IP66点灯方式インバーター耐水性耐水タイプ材質(外筒)ポリカーボネート電球の種類蛍光灯特殊用途耐水
  • ストロングライト 13W 防雨型 嵯峨電機工業

    ストロングライト 13W 防雨型

    嵯峨電機工業
    23,980税込26,378
    1本
    9日以内出荷
    二重絶縁構造を採用しています。
    消費電力(W)15電球の種類蛍光管特殊用途防雨適合FPL13EX-Nトラスコ品番351-7098全長(mm)345質量(kg)0.84電源(V)100保護構造IP66コード長さ(m)5点灯方式インバーター設置場所屋外明るさ(Lm)840
  • 充電式コードレスライト(標準タイプ) 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト(標準タイプ)

    嵯峨電機工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    追加購入用のコードレスライト本体です。
  • 充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト防雨型耐薬品性外筒仕様

    嵯峨電機工業
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)材質(外筒)耐薬品性
  • 充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ 嵯峨電機工業

    充電式コードレスライト 耐薬品性タイプ

    嵯峨電機工業
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性の外筒を採用しています。薬品や溶剤が附着しても乳化して白くなりません。
    連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
  • ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック 嵯峨電機工業

    ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック

    嵯峨電機工業
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!
    適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプトラスコ品番253-0040寸法(mm)126×76×Φ6質量(g)30