3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により並行光線に近い光線を出せるようにしたコードレスライトです。光沢面の異常状態を目視することができる光源です。コードレスライトで機動性に優れています。均一な照射範囲を持ちます。使用時間はバッテリー満充電状態で約1時間です。
用途光沢面のキズや痕跡の目視検査。ホコリの浮遊・落下検査。自動車のポリッシングの磨き痕の目視。 電球の種類LED 仕様連続使用約1時間 幅(mm)100 全長(mm)282.1 質量(g)660 奥行(mm)72.5 電源(V)DC7.4 平均演色評価数Ra95 色温度5000K 充電時間約3時間 明るさ(Lm)875 演色指数(Ra)Ra95 2018年トラスコ掲載ページ7 0910
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射日光と同じような光を発します。同メーカーZアームスタンド(ZLS-LED20D)よりスペースを取りません。FLライトのフレキシブルスタンドで、簡易的に作業台にセットしてFLライトを使用できるようになります。平行光線に近い光を発しますので光沢面の磨きキズなどを見やすくすることができます。オプション品のカラーフィルターを使用すると現場の環境照明の明るさ、検査対象の反射光の強さなどの状況に合わせ見やすくすることができます。オプション品のDH-02を使用すると目視することが難しかったクスミ痕・汚れ痕を見やすくすることができます。
トラスコ品番365-3850 幅(mm)100 高さ(mm)600 奥行(mm)72 電源(V)AC100 消費電力(W)20 電源コード(m)5 光源20WLED
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

光源がLEDなので、点灯後すぐに使用できます。フレネルレンズを採用しているので、均一な照射面ができます。平行光線に近い光を発するので目視検査用ライトとして使用できます。調光ボリュームが付いているので照度を約10%~100%に可変でき、目視環境に合わせた照明効果が得られます。太陽光に近い演色性を発揮します。調光ができるのでワークの色や反射光の強さ検査者の好みなどに合わせ明るさをかえて目視検査することが可能です。平行光線に近い照明なので様々なキズが見えます。
用途いろいろなキズや痕跡の目視検査に。 電球の種類LED トラスコ品番855-4835 材質ライトヘッド部:アルミ鋳造品、握り部分:ポリカ、レンズ:アクリル 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0896
1個
55,980 税込61,578
当日出荷