消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。
消費電力(W)21
電球の種類LED
仕様二重絶縁
トラスコ品番407-2308
全長(mm)1300
質量(kg)1.45
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)5
保護等級IP-66
明るさ(Lm)-
1本
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)680
消費電力(W)8
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
電球の種類LED
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。
消費電力(W)21
電球の種類LED
仕様二重絶縁
トラスコ品番407-2316
全長(mm)1300
質量(kg)1.5
コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
連結数最大15台まで
明るさ(Lm)-
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード