16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ トラスコ品番816-2455 適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ 質量(g)25
1個
959 税込1,055
当日出荷

ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等 トラスコ品番816-2456 適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等 質量(g)50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

外径60mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ60ライト用の固定用オプションホルダー 仕様ライト固定部分ゴム板 適合SL-PAシリーズ全種 トラスコ品番816-2465 材質ステンレス 寸法(mm)105 質量(g)230
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー 仕様ライト固定部分ゴム板 適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種 トラスコ品番816-2464 材質ステンレス 寸法(mm)94 質量(g)200
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用 トラスコ品番816-2479 材質ポリプロピレン、鉄 質量(g)193 ベース寸法(mm)Φ66
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

マグネットにネオジム磁石を使用しているので狭い場所でも強力に付けることができます。SL-LEDRシリーズのライトを簡易固定するためのマグネットホルダーです。磁力体がネオジム磁石になったため狭いところにでも確実に固定することができます。
用途SL-LED。Rタイプのライトの簡易固定に。 トラスコ品番182-7256 材質ホルダー部:鉄・ビニール、マグネット部:鉄 高さH×直径(mm×Φmm)【マグネット】45×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途ライトスタンドに固定するときに使用 トラスコ品番816-2480 材質ポリプロピレン、鉄、ステンレス 質量(g)56
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!。ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)。バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)DC7.4 付属品バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C) 適合マグネットホルダー(MH-30)フックホルダー(FH-30)フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30) セット内容ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個) 全長(mm)450 質量(g)350(バッテリー含む) 蛍光管8W直管(FL8EX-N-H) 連続点灯時間約2時間 動作/保管温度(℃)0~40 光束(Lm)460
1セット
特価
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として 幅(mm)Φ53 タイプ耐薬品外筒 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の末端用LEDライト 幅(mm)53 タイプ連結用末端、耐薬品外筒 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅Φ53 演色指数(Ra)80
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の中間用のLEDライト 幅(mm)53 タイプ連結、耐薬品外筒 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅Φ53 演色指数(Ra)80
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵯峨電機工業saga マルチハンガー
乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
用途タッピングビスなどで壁などに固定する時に使用 トラスコ品番816-2478 材質ポリプロピレン 寸法(mm)【取り付け面からの張り出し】50、【壁面固定用ねじ穴3箇所】Φ5.5 質量(g)38
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。
用途Φ20ライトの吊り下げ時に。 トラスコ品番782-3266 適合機種SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW 幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ 品名マグネットベース部Φ60 奥行(mm)ホルダー部径Φ20
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷

外筒外径がΦ30になり、ライトの取付寸法が低くなったことで取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役目も果たしており眩しさを低減しています。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として 付属品H-30×2 幅(mm)Φ34 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 コード入力コード:SVCTF0.75・5m
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外筒外径がΦ30になり(従来はΦ60かΦ50)ライトの取付寸法が低くでき、取付可能場所が多くなりました。外筒は耐薬品性で拡散板の役割も果たしておりまぶしさを低減しています。連結して使用可能です。(14Rは15本・21Rは10本まで)。ON-OFFスイッチはありません。電源が取れるところの補助照明としてご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として。自働車整備用リフト・ピット内照明として。工場内・倉庫内・工事現場・仮設住居・仮設テントなどの仮設照明として 付属品H-30×2 セット内容ライト本体、ネジ止め固定用H-30ホルダー×2個 幅(mm)Φ34 電源(V)AC100 コード長さ(m)5、入力:VCT0.75スケア×5、出力:VCT0.75スケア・0.2 光源色色温度5000K 本体寸法(mm)幅Φ34 演色指数(Ra)80 点灯時間(時間)確認最大:AC100
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)