電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
仕様(脚部)キャスター
入力電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)99
芯数2
色温度(K)5000
高出力LEDライト コードレスタイプ
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。
さらに高出力
LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m)
フレネルレンズ
従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます
ヒートシンク
どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。
照明部の角度が変えられる
照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。
高演色性です
演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として
作業用の補助照明として
塗装後の染まり・透けのチェックに
下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに
磨き後のオーロラマークのチェックに
調色や色の確認に(高演色タイプのみ)
電球の種類LED
付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー
寸法(mm)100×73×283
質量(g)660
全光束(Lm)875
光源LED
色温度(K)5000
防塵・防滴IP54
演色指数(Ra)Ra95
連続点灯時間(時間)1
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
電球の種類LED
トラスコ品番114-7425
セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト
材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム
質量(g)300
外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード