4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。 高さ(mm)1815 電源(V)AC100 平均演色評価数(Ra)78 キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付) 色温度(K)5000 スタンド組立式
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型3脚形スタンドの採用で、従来よりフロアに安定して設置できます。
電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様スタンド組立式 電源(V)AC100 キャスターブレーキ付 キャスター径(Φmm)50 芯数2
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラインプレート LP-02 嵯峨電機工業 動画あり
目視検査用ラインプレート。模様を車体などの表面に投影させることにより、凹みや歪みなどをチェックすることができます。模様は、縞・格子の2種類。各1枚ずつのセットもあります。プレートを移動させることができるので、使用した状態と未使用の状態を容易に切り替えることができます。別売のカラーフィルターを併用することで、白いボディなども見やすくなります。
用途車のボディにできたキズや凹みの検査に 寸法(Φmm)196
1個ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)