高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。
質量(g)660
2018年トラスコ掲載ページ7 0912
電球の種類LED
特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。ピーク波長352nmです。
用途探傷・油漏れのチェックに。
保護等級IP-66
連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
関連キーワード