2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類LED トラスコ品番114-7425 セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト 材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム 質量(g)300 外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ) 電球の種類LED 付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー 寸法(mm)100×73×283 質量(g)660 全光束(Lm)875 光源LED 色温度(K)5000 防塵・防滴IP54 演色指数(Ra)Ra95 連続点灯時間(時間)1
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷