耐薬品性に優れた特殊樹脂製の外筒を採用しているので、酸、アルカリにも強く、汚れをシンナー等で拭くことが可能となりました。(拭いても解けて白くなることはありません。)。安全性。光源を特殊プラスティック製の筒の中に内蔵しているので衝撃に非常に強く耐久性に富んでいます。例え蛍光灯が割れても外筒が割れる事はほとんど無い為破片が飛び散る事がありません。作業環境。蛍光灯は白熱電球に比較して極端に発熱温度が低いので作業者の体の近くにセットしても暑さを感じずに仕事に集中でき、器具に触れても火傷することもありません。省エネ。蛍光灯を使えば消費電力1/4、電気代も1/4と圧倒的に経済的です。数多く照明器具を使う工場には断然ストロングライトがお得です。
電源(V)AC100
消費電力(W)15
コード長さ(m)8
寸法(mm)335×54×49
質量(kg)1.06
蛍光管FPL-13EX-N 13ツイン管
点灯方式インバータ
トラスコ品番253-0589
設置場所屋内
明るさ(Lm)840
防水性屋内型
電球の種類コンパクト形蛍光灯
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)二酸化炭素排出量も少ないです。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として各種工場や倉庫などの補助照明として
全長(mm)680
消費電力(W)8
入力電圧(V)AC100
保護等級IP-66
電球の種類LED
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。
蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。
蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335
電源(V)100
消費電力(W)15
点灯方式インバーター
蛍光灯13W FPL13EX-N
明るさ(Lm)840
防水性屋内型
設置場所屋内
電球の種類蛍光管
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。
薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。
外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光灯
適合FPL13EX-N
トラスコ品番253-0597
全長(mm)335
質量(kg)0.35
電源(V)100
コード長さ(m)0.24
点灯方式インバーター
材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
蛍光灯13W
明るさ(Lm)840
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。
付属品H-50×2
幅(mm)Φ53
電源(V)AC100
光源色色温度5500K
本体寸法(mm)幅Φ53
演色指数(Ra)80
先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。
インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)15
電球の種類LED
電源(V)AC100
保護等級IP66
点灯方式インバーター
LED高輝度×5球
材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
蛍光灯13W
明るさ(Lm)840
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番351-7098
全長(mm)345
質量(kg)0.84
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)5
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。
明るさ(Lm)460
コード長さ(m)5
全長(mm)448.5
電源(V)100
消費電力(W)8
適合FL-8EX-N
保護構造IP66
点灯方式インバーター
耐水性耐水タイプ
材質(外筒)ポリカーボネート
電球の種類蛍光灯
特殊用途耐水
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番342-9342
全長(mm)345
質量(kg)0.66
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)3
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
関連キーワード