軽量(350g)、スリム(照明部Φ30mm)タイプで狭い場所でもラクラク照明確保!。ライト本体からバッテリーを外さなくても、そのまま充電できます。(充電時はスイッチをOFFにして下さい。OFFにしないと充電は開始されません)。バッテリー単体でも充電できます。1回の充電(約3時間)で連続約2時間使用出来ます。特殊バッテリーなので従来のニッカドバッテリーと異なり、残容量に関係なく随時充電しても能力が劣化することはありません。充電器には充電安全制御回路がついているので、過充電することはありません。オプションのマグネットホルダーおよびフレキシブルマグネットホルダーで固定して使用できます(別売)
電源(V)DC7.4
付属品バッテリー(LB-P)、充電器(LB-C)
適合マグネットホルダー(MH-30)フックホルダー(FH-30)フレキシブルマグネットホルダー(FMH-30)
セット内容ライト本体(LB-8L)、充電器(LB-C)、LB-P(バッテリー1個)
全長(mm)450
質量(g)350(バッテリー含む)
蛍光管8W直管(FL8EX-N-H)
連続点灯時間約2時間
動作/保管温度(℃)0~40
光束(Lm)460
関連キーワード