13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ トラスコ品番816-2455 適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ 質量(g)25
1個
959 税込1,055
当日出荷

ストロングライト専用ホルダー
適合SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等 トラスコ品番816-2456 適合機種SL-20PA・SL-27PA・SL-36PA・SL-40PA、その他連結タイプ等 質量(g)50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。 消費電力(W)21 電球の種類LED 仕様二重絶縁 トラスコ品番407-2308 全長(mm)1300 質量(kg)1.45 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)5 保護等級IP-66 明るさ(Lm)-
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ洗剤や金属加工のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途電源が取れるところの補助照明として 幅(mm)Φ53 タイプ耐薬品外筒 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径50mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
用途Φ50ライト用の固定用オプションホルダー 仕様ライト固定部分ゴム板 適合SL-13、15H、20H、20M、40Mシリーズ全種 トラスコ品番816-2464 材質ステンレス 寸法(mm)94 質量(g)200
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。 トラスコ品番851-3989 適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL 品名フックホルダー脱着式
1組(2個)
3,698 税込4,068
19日以内出荷

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の中間用のLEDライト 幅(mm)53 タイプ連結、耐薬品外筒 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅Φ53 演色指数(Ra)80
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工のクーラントにも強くなっています。通電中に内蔵バッテリーに充電され停電時に1/5程度の明るさで点灯するライトで停電時に退避行動が必要な場所に最適です。40W蛍光灯器具の約1.5倍の明るさです。
用途停電時に非常点灯するライト、停電時に退避行動が必要な場所用。 トラスコ品番354-1837 長さ(mm)1302 幅(mm)Φ53 全長(mm)1302 タイプ耐薬品外筒,停電時点灯タイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)22 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 明るさ(Lm)1770 演色指数(Ra)80
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷

外筒は耐薬品性に優れた材質でアルカリ性の洗剤や金属加工用のクーラントにも侵されにくくなっています。器具一体型なので付属のホルダーや別売りのマグネットホルダーを使用して固定すればコンセントを差すだけで使用可能です。-FAはメスコード付きの連結中間タイプ、-Eはメスコード無しの連結端末タイプです。保護等級IP:66ですので、器具に水がかかるところでもご使用になれます。
用途連結型照明の末端用LEDライト 幅(mm)53 タイプ連結用末端、耐薬品外筒 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅Φ53 演色指数(Ra)80
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)。[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。 消費電力(W)21 電球の種類LED 仕様二重絶縁 トラスコ品番407-2316 全長(mm)1300 質量(kg)1.5 コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2 入力電圧(V)AC100 保護等級IP-66 連結数最大15台まで 明るさ(Lm)-
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷

Φ50の1.7ミリ厚ポリカ外筒のライトです。仮設用照明器具で連結ライトの端末仕様でメスコードがありません。直管LEDを光源として使用しており蛍光灯器具の約1.5倍の明るさを発揮します。保護等級IP:66ですので、器具にみずがかかるところでもご使用になれます。
用途連結ライトの端末用ライトです。 付属品H-50×2 幅(mm)Φ53 電源(V)AC100 光源色色温度5500K 本体寸法(mm)幅Φ53 演色指数(Ra)80
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。
用途Φ20ライトの吊り下げ時に。 トラスコ品番782-3266 適合機種SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW 幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ 品名マグネットベース部Φ60 奥行(mm)ホルダー部径Φ20
1台
6,498 税込7,148
19日以内出荷