「取付軸のみ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SS
ベアリングプレス
肉厚1.2
軸なし
ローラー径(Φmm)38
材質SS
ベアリングプレス
肉厚1.4
軸なし
ローラー径(Φmm)57
特長:スチールホイール Φ40×20mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
特長:スチールホイール Φ50×20mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
特長:スチールホイール Φ36×9mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg
特長:スチールホイール Φ50×20mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ50×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
特長:スチールホイール Φ40×12mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) F1HZ:1800・2000・2400、F1FZ:‐
特長:スチールホイール Φ40×12mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
特長:スチールホイール Φ40×9mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg
特長:プラスキャップホイール Φ36×12mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg
特長:プラスチックホイール Φ46×17mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。
用途共通仕様:材質 プラスチック、樹脂製ハウジング、樹脂製コロ入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ46×17×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg
関連キーワード