カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • メイキコウ
  • トヨタ(15)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • ハリケーン(5)
  • スバル(5)
  • 安藤計器製工所(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • バンドー化学(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • スズキ(3)
  • フジ矢(3)
  • Wera(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • ホンダ(2)
  • 室本鉄工(2)
  • 幸和製作所(2)
  • ジョインテックス(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1050-150」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZSメイキコウ
61,845税込68,030
1個
25日以内出荷
特長:FHI89Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・11種類ストレート
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-WSメイキコウ
6,479税込7,127
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
特長:ローラにSGP(黒)を採用。(※メッキ処理をしていません)1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・1
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZSメイキコウ
47,880税込52,668
1個
25日以内出荷
特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100種類ストレート
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-WS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-WSメイキコウ
3,867税込4,254
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
関連キーワード
搬送カテゴリ
関連カテゴリ