低騒音!僅か69dB!
風の到達距離約45m!
工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に!
汎用性の高い単相100Vモデルです。
上下角度調節可能です。
用途工場、体育館等の広い空間の換気、風の循環に
質量(kg)31.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)50Hz:230/60Hz:320
風量(m3/min)100/120
騒音値(dB)69
風量調整上下角度調整
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
関連キーワード