暑さ対策、加湿に最適です。フィルタ乾燥機能搭載(スイッチOFF後、約10分間の送風機能により雑菌の発生を防止します)。排熱は出ません。大容量タンク(33L)に水道直結可能です。スイッチボタン搭載で、電源ONーOFF、風量調節、冷風送風切替、自動首振りONーOFFができます。水量残メモリ付きです。ワンタッチ継手付きでホース接続が容易に行えます。
質量(kg)26
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)250/281
タンク容量(L)33
風量(m3/min)124/131
ファン外径(Φmm)480
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
関連キーワード