「マンガン 標識」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。
質量(kg)18.3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260
風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード