乾湿両用!自動チリ落とし機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。AC100Vコンセント付です。吸引力は無段変速で調整可能です。洗って使える3層構造のダブルカセットフィルターを使用しております。ペーパーバックフィルター取付可能です。
付属品ホースΦ38×5m/曲管ハンドルSUS/スキマノズルΦ38/アダプターΦ38/直管パイプSUSΦ38(2本)/T型ノズルΦ38
質量(kg)12.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400
タンク容量(L)ダスト:20/水:15
最大風量(m3/min)4.1
最大吸入圧(kPa)24.8
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
乾湿両用!ブロアー機能付です。信頼のドイツ製です。強化樹脂製なので堅牢で軽量です。EU安全規格認証。ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
付属品ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)50Hz:1200/60Hz:1400
騒音値(dB)72.5
最大風量(m3/min)4.2
最大吸入圧(kPa)25.9
関連キーワード