油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)
ハネ径(cm)45
羽根枚数3
材質(羽根)アルミ
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45
タイプキャスタータイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)130/150
羽根枚数4
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800
風量(m3/min)120/140
電源コード(m)2
風速(m/min)240/280
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45
タイプフロアータイプ
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)130/151
羽根枚数3
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700
風量(m3/min)120/141
電源コード(m)2
風速(m/min)240/281
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
サーマルプロテクター○
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段切替のワイヤードリモコン(※ZF453のみ2段切替トグルスイッチ)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
アルミ羽根標準仕様です。従来品より首振機能強化しております。従来品よりオイルミストが多い環境下でも活躍します。サーマルプロテクター付です。風量は3段階切替(弱・中・強)。3脚は折り畳み可能です。今までのモデルはギアが露出していましたがZFシリーズではBOX内に組み込むことで今まで以上の耐久性を実現しました。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50Hz:130/60Hz:150
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に
羽根寸法(cm)100
質量(kg)49
タイプ大型サーキュレーター
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900
回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020
羽根枚数3
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
電源コード(m)3.2
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
関連キーワード