「電動ファンスイッチ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に
羽根寸法(cm)100
質量(kg)49
タイプ大型サーキュレーター
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900
回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020
羽根枚数3
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
電源コード(m)3.2
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇+ミスト。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの熱中症対策、暑気対策、加湿対策に
噴霧量(L/h)30
消費電力(W)【弱】938、【強】925/1094
電源(V)単相100
電源コード(m)3.2
質量(kg)90
周波数(Hz)50/60
回転数(min-1[r.p.m])【弱】750/900、【強】880/1020
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
羽根寸法(cm)100
1台
¥709,000
税込¥779,900
翌々日出荷
関連キーワード